扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

FOREVERBOLT FBMSHCAPS40710P100 內六角螺絲,18 x 8 不鏽鋼,M4 x 0.70,10 毫米尺寸,100 包 | AH7CLY 36RK21

FOREVERBOLT FBMSHCAPS40710P100 內六角螺釘,18 x 8 不銹鋼,M4 x 0.70,10 毫米尺寸,100 包

有現貨
貨號:AH7CLY 型號:FBMSHCAPS40710P100交叉編號:36RK21

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,431 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目公制內六角螺釘
基本材料不銹鋼
直徑/螺紋尺寸M4 x 0.7
驅動器大小3mm
光驅類型六角插座
緊固件完成NL-19(SM)
NL-19(SM)
18-8
頭戴7mm
頭高4mm
頭型圓柱
總長:10“
Min.最小Tensile Strength抗拉強度101,500 PSI
洛氏硬度C39到C44
次數內六角螺釘
測量系統公制
螺紋直徑M4
螺紋方向右手
螺紋長度10mm
螺紋樣式全螺紋
螺紋類型公制粗

送貨信息:

船重(kg) 0.17
船高(厘米)2.54
船長(厘米)7.62
船寬(厘米)6.35
原產地TW

產品詳細說明:

  • 自鎖元件:否

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

FOREVERBOLT FBMSHCAPS40710P100 內六角螺釘,18 x 8 不銹鋼,M4 x 0.70,10 毫米尺寸,100 包
新台幣1,431元 /盒