FOSTORIA 222-60-THSS-277V 電紅外加熱器 10918 Btuh
貨號:AD2UBR
型號:222-60-THSS-277V交叉編號:3UD56
得到它 可能 17, 星期五
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 17, 星期五
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 電紅外加熱器 |
1相電流 | 11.60 |
3相電流 | 6.70 |
光束模式 | 60學位 |
BtuH輸出 | 10,918 |
線型 | 硬連線 |
效率 | 96% |
元素類型 | 石英燈,透明 |
完 | 不銹鋼 |
地板熱量分佈圖(10英尺) | 13 12點¯x |
地板熱量分佈圖(12英尺) | 15 14點¯x |
地板熱量分佈圖(14英尺) | 17 16點¯x |
地板熱量分佈圖(8英尺) | 11 x 9-1 / 2 |
身高 | 11“ |
外殼材質 | 20 ga。 不銹鋼 |
室內/室外 | 室內/室外 |
總長: | 24“ |
安裝類型 | 支架 |
燈數 | 2 |
段落 | 1或3 |
電壓 | 277 |
瓦 | 3200 |
瓦數已交付/平方英尺10 | 20.5 |
瓦數已交付/平方英尺12 | 15.2 |
瓦數已交付/平方英尺14 | 11.8 |
瓦數已交付/平方英尺8 | 32.1 |
信號寬度 | 15“ |
船重(kg) | 8.62 |
船高(厘米) | 22.35 |
船長(厘米) | 70.36 |
船寬(厘米) | 40.89 |
HS代碼 | 8516290060 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 項目 | 房屋裝修 | 安培 | BtuH輸出 | 外殼材質 | 室內/室外 | 總長: | 安裝位置 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222-30-TH-480V | 電紅外加熱器 | - | - | 10,918 | 20規格鍍鋅 | 室內/室外 | 24“ | - | - | 詢價
| |
222-30-THSS-480V | 電紅外加熱器 | - | - | 10,918 | 不銹鋼 | 室內/室外 | 24“ | - | - | 詢價
| |
222-60-TH-480V | 電紅外加熱器 | - | - | 10,918 | 20規格鍍鋅 | 室內/室外 | 24“ | - | - | 詢價
| |
222-60-THSS-480V | 電紅外加熱器 | - | - | 10,918 | 不銹鋼 | 室內/室外 | 24“ | - | - | 詢價
| |
222-90-TH-480V | 電紅外加熱器 | - | - | 10,918 | 20規格鍍鋅 | 室內/室外 | 24“ | - | - | 詢價
| |
222-90-THSS-480V | 電紅外加熱器 | - | - | 10,918 | 不銹鋼 | 室內/室外 | 24“ | - | - | 詢價
| |
342-30-TH-480V | 電紅外加熱器 | - | - | 17,060 | 20規格鍍鋅 | 室內/室外 | 33“ | - | - | 詢價
|