FOSTORIA 343-60-THSS-240V 電紅外加熱器 25298 Btuh
項目:AC2GVN
型號:343-60-THSS-240V交叉參考:2KCZ4
得到它 可能 22, 星期三
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 22, 星期三
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 電紅外加熱器 |
1相電流 | 31.30 |
3相電流 | 18 |
光束模式 | 60學位 |
BtuH輸出 | 25,298 |
線型 | 硬連線 |
效率 | 96% |
元素類型 | 石英燈,透明 |
完 | 不銹鋼 |
地板熱量分佈圖(10英尺) | 12 11點¯x |
地板熱量分佈圖(12英尺) | 14 13點¯x |
地板熱量分佈圖(14英尺) | 16 15點¯x |
地板熱量分佈圖(16英尺) | 18 17點¯x |
地板熱量分佈圖(18英尺) | 21 20點¯x |
地板熱量分佈圖(20英尺) | 23 22點¯x |
地板熱量分佈圖(8英尺) | 31-1/3 |
身高 | 11“ |
外殼材質 | 不銹鋼 |
室內/室外 | 室內/室外 |
總長: | 33“ |
安裝類型 | 天花板/懸掛式 |
燈數 | 3 |
段落 | 1或3 |
電壓 | 240 |
瓦 | 7500 |
瓦數已交付/平方英尺10 | 24.5 |
瓦數已交付/平方英尺12 | 17.9 |
瓦數已交付/平方英尺14 | 14.8 |
信號寬度 | 21.5“ |
船重(kg) | 15.87 |
船高(厘米) | 91.95 |
船長(厘米) | 57.15 |
船寬(厘米) | 28.19 |
HS代碼 | 8516290060 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 項目 | 房屋裝修 | 安培 | BtuH輸出 | 外殼材質 | 室內/室外 | 總長: | 安裝位置 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222-30-TH-480V | 電紅外加熱器 | - | - | 10,918 | 20規格鍍鋅 | 室內/室外 | 24“ | - | - | 詢價
| |
222-30-THSS-480V | 電紅外加熱器 | - | - | 10,918 | 不銹鋼 | 室內/室外 | 24“ | - | - | 詢價
| |
222-60-TH-480V | 電紅外加熱器 | - | - | 10,918 | 20規格鍍鋅 | 室內/室外 | 24“ | - | - | 詢價
| |
222-60-THSS-480V | 電紅外加熱器 | - | - | 10,918 | 不銹鋼 | 室內/室外 | 24“ | - | - | 詢價
| |
222-90-TH-480V | 電紅外加熱器 | - | - | 10,918 | 20規格鍍鋅 | 室內/室外 | 24“ | - | - | 詢價
| |
222-90-THSS-480V | 電紅外加熱器 | - | - | 10,918 | 不銹鋼 | 室內/室外 | 24“ | - | - | 詢價
| |
342-30-TH-480V | 電紅外加熱器 | - | - | 17,060 | 20規格鍍鋅 | 室內/室外 | 33“ | - | - | 詢價
|