FOSTORIA 462-60-TH-480V 電紅外線加熱器 24908 Btuh
貨號:AD7EYK
型號:462-60-TH-480V交叉編號:4E220
得到它 可能 21, 星期二
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 21, 星期二
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 電紅外加熱器 |
1相電流 | 15.20 |
3相電流 | 8.80 |
光束模式 | 60學位 |
BtuH輸出 | 24,908 |
線型 | 硬連線 |
效率 | 96% |
元素類型 | 石英燈,透明 |
完 | 粉末塗層青銅 |
地板熱量分佈圖(10英尺) | 15 12點¯x |
地板熱量分佈圖(12英尺) | 17 14點¯x |
地板熱量分佈圖(14英尺) | 19 16點¯x |
地板熱量分佈圖(16英尺) | 22 18點¯x |
地板熱量分佈圖(18英尺) | 24 21點¯x |
地板熱量分佈圖(8英尺) | 12 12點¯x |
身高 | 11“ |
外殼材質 | 20規格鍍鋅 |
室內/室外 | 室內/室外 |
總長: | 46“ |
安裝類型 | 支架 |
燈數 | 2 |
段落 | 1或3 |
電壓 | 480 |
瓦 | 7300 |
瓦數已交付/平方英尺10 | 40.6 |
瓦數已交付/平方英尺12 | 30.7 |
瓦數已交付/平方英尺14 | 24.0 |
瓦數已交付/平方英尺16 | 18.9 |
瓦數已交付/平方英尺18 | 14.5 |
瓦數已交付/平方英尺8 | 52.9 |
信號寬度 | 15“ |
船重(kg) | 15.42 |
船高(厘米) | 22.35 |
船長(厘米) | 126.24 |
船寬(厘米) | 40.64 |
HS代碼 | 8516290090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 項目 | 房屋裝修 | 安培 | BtuH輸出 | 外殼材質 | 室內/室外 | 總長: | 安裝位置 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222-30-TH-480V | 電紅外加熱器 | - | - | 10,918 | 20規格鍍鋅 | 室內/室外 | 24“ | - | - | 詢價
| |
222-30-THSS-480V | 電紅外加熱器 | - | - | 10,918 | 不銹鋼 | 室內/室外 | 24“ | - | - | 詢價
| |
222-60-TH-480V | 電紅外加熱器 | - | - | 10,918 | 20規格鍍鋅 | 室內/室外 | 24“ | - | - | 詢價
| |
222-60-THSS-480V | 電紅外加熱器 | - | - | 10,918 | 不銹鋼 | 室內/室外 | 24“ | - | - | 詢價
| |
222-90-TH-480V | 電紅外加熱器 | - | - | 10,918 | 20規格鍍鋅 | 室內/室外 | 24“ | - | - | 詢價
| |
222-90-THSS-480V | 電紅外加熱器 | - | - | 10,918 | 不銹鋼 | 室內/室外 | 24“ | - | - | 詢價
| |
342-30-TH-480V | 電紅外加熱器 | - | - | 17,060 | 20規格鍍鋅 | 室內/室外 | 33“ | - | - | 詢價
|