FOSTORIA 463-30-THSS-480V 電紅外加熱器 37361 Btuh
貨號:AD2UCE
型號:463-30-THSS-480V交叉編號:3UD68
得到它 可能 10, 星期五
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 10, 星期五
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 電紅外加熱器 |
1相電流 | 22.90 |
3相電流 | 13.20 |
光束模式 | 30學位 |
BtuH輸出 | 37,361 |
線型 | 硬連線 |
效率 | 企業排放佔全球 96% |
元素類型 | 石英燈,透明 |
完 | 不銹鋼 |
地板熱量分佈圖(10英尺) | 8-1/2 x 5-1/2 |
地板熱量分佈圖(12英尺) | 9-1/2 x 6-1/2 |
地板熱量分佈圖(14英尺) | 11 x 8-1 / 2 |
地板熱量分佈圖(16英尺) | 12 x 9-1 / 2 |
地板熱量分佈圖(18英尺) | 13 11點¯x |
地板熱量分佈圖(20英尺) | 14 12點¯x |
身高 | 11“ |
外殼材質 | 20 ga。 不銹鋼 |
室內/室外 | 室內/室外 |
總長: | 46“ |
安裝類型 | 支架 |
燈數 | 3 |
段落 | 1或3 |
電壓 | 480 |
瓦 | 10950 |
瓦數已交付/平方英尺10 | 234.2 |
瓦數已交付/平方英尺12 | 177.3 |
瓦數已交付/平方英尺14 | 122.7 |
瓦數已交付/平方英尺16 | 100.2 |
瓦數已交付/平方英尺18 | 83.4 |
瓦數已交付/平方英尺20 | 70.5 |
信號寬度 | 21.5“ |
船重(kg) | 17.6 |
船高(厘米) | 125.73 |
船長(厘米) | 56.9 |
船寬(厘米) | 21.84 |
HS代碼 | 8516290060 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 項目 | 房屋裝修 | 安培 | BtuH輸出 | 外殼材質 | 室內/室外 | 總長: | 安裝位置 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222-30-TH-480V | 電紅外加熱器 | - | - | 10,918 | 20規格鍍鋅 | 室內/室外 | 24“ | - | - | 詢價
| |
222-30-THSS-480V | 電紅外加熱器 | - | - | 10,918 | 不銹鋼 | 室內/室外 | 24“ | - | - | 詢價
| |
222-60-TH-480V | 電紅外加熱器 | - | - | 10,918 | 20規格鍍鋅 | 室內/室外 | 24“ | - | - | 詢價
| |
222-60-THSS-480V | 電紅外加熱器 | - | - | 10,918 | 不銹鋼 | 室內/室外 | 24“ | - | - | 詢價
| |
222-90-TH-480V | 電紅外加熱器 | - | - | 10,918 | 20規格鍍鋅 | 室內/室外 | 24“ | - | - | 詢價
| |
222-90-THSS-480V | 電紅外加熱器 | - | - | 10,918 | 不銹鋼 | 室內/室外 | 24“ | - | - | 詢價
| |
342-30-TH-480V | 電紅外加熱器 | - | - | 17,060 | 20規格鍍鋅 | 室內/室外 | 33“ | - | - | 詢價
|