FOSTORIA OCH-46-120VCE 紅外線電加熱器 5120 Btuh 120v
貨號:AD2XRC
型號:OCH-46-120VCE交叉編號:3WA97
得到它 可能 22, 星期三
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 22, 星期三
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 電紅外加熱器 |
1相電流 | 12.50 |
光束模式 | 60學位 |
BtuH輸出 | 5120 |
線長 | 6ft。 |
線型 | 3線接地 |
效率 | 60% |
元素類型 | 石英管,磨砂 |
完 | 棕粉大衣 |
地板熱量分佈圖(10英尺) | 14 12點¯x |
地板熱量分佈圖(12英尺) | 16 14點¯x |
地板熱量分佈圖(8英尺) | 12 10點¯x |
身高 | 6.5“ |
外殼材質 | 鐵件 |
室內/室外 | 室內/室外 |
總長: | 41“ |
安裝類型 | 天花燈 |
燈數 | 1 |
段落 | 1 |
電壓 | 120 |
瓦 | 1500 |
瓦數已交付/平方英尺10 | 12 |
瓦數已交付/平方英尺12 | 9 |
瓦數已交付/平方英尺8 | 17 |
信號寬度 | 5.38“ |
船重(kg) | 4.54 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 111.76 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 8516290090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 項目 | 房屋裝修 | 安培 | BtuH輸出 | 外殼材質 | 室內/室外 | 總長: | 安裝位置 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222-30-TH-480V | 電紅外加熱器 | - | - | 10,918 | 20規格鍍鋅 | 室內/室外 | 24“ | - | - | 詢價
| |
222-30-THSS-480V | 電紅外加熱器 | - | - | 10,918 | 不銹鋼 | 室內/室外 | 24“ | - | - | 詢價
| |
222-60-TH-480V | 電紅外加熱器 | - | - | 10,918 | 20規格鍍鋅 | 室內/室外 | 24“ | - | - | 詢價
| |
222-60-THSS-480V | 電紅外加熱器 | - | - | 10,918 | 不銹鋼 | 室內/室外 | 24“ | - | - | 詢價
| |
222-90-TH-480V | 電紅外加熱器 | - | - | 10,918 | 20規格鍍鋅 | 室內/室外 | 24“ | - | - | 詢價
| |
222-90-THSS-480V | 電紅外加熱器 | - | - | 10,918 | 不銹鋼 | 室內/室外 | 24“ | - | - | 詢價
| |
342-30-TH-480V | 電紅外加熱器 | - | - | 17,060 | 20規格鍍鋅 | 室內/室外 | 33“ | - | - | 詢價
|