FOSTORIA OCH-57-208VCE 電紅外線加熱器 10236 Btuh
貨號:AD2XRD
型號:OCH-57-208VCE交叉編號:3WA98
得到它 可能 21, 星期二
尋求報價
付款方式
交付合作夥伴
得到它 可能 21, 星期二
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 電紅外加熱器 |
1相電流 | 14.40 |
光束模式 | 60學位 |
BtuH輸出 | 10,236 |
線長 | 6ft。 |
線型 | 3線接地 |
效率 | 60% |
元素類型 | 石英管,磨砂 |
完 | 棕粉大衣 |
地板熱量分佈圖(10英尺) | 15 12點¯x |
地板熱量分佈圖(12英尺) | 17 14點¯x |
地板熱量分佈圖(8英尺) | 13 10點¯x |
身高 | 6.5“ |
外殼材質 | 鐵件 |
室內/室外 | 室內/室外 |
總長: | 52“ |
安裝類型 | 天花燈 |
燈數 | 1 |
段落 | 1 |
電壓 | 208 |
瓦 | 3000 |
瓦數已交付/平方英尺10 | 17 |
瓦數已交付/平方英尺12 | 13 |
瓦數已交付/平方英尺8 | 23 |
信號寬度 | 5.38“ |
船重(kg) | 5.44 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 139.7 |
船寬(厘米) | 17.78 |
HS代碼 | 8516290090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 項目 | 房屋裝修 | 安培 | BtuH輸出 | 外殼材質 | 室內/室外 | 總長: | 安裝位置 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
222-30-TH-480V | 電紅外加熱器 | - | - | 10,918 | 20規格鍍鋅 | 室內/室外 | 24“ | - | - | 詢價
| |
222-30-THSS-480V | 電紅外加熱器 | - | - | 10,918 | 不銹鋼 | 室內/室外 | 24“ | - | - | 詢價
| |
222-60-TH-480V | 電紅外加熱器 | - | - | 10,918 | 20規格鍍鋅 | 室內/室外 | 24“ | - | - | 詢價
| |
222-60-THSS-480V | 電紅外加熱器 | - | - | 10,918 | 不銹鋼 | 室內/室外 | 24“ | - | - | 詢價
| |
222-90-TH-480V | 電紅外加熱器 | - | - | 10,918 | 20規格鍍鋅 | 室內/室外 | 24“ | - | - | 詢價
| |
222-90-THSS-480V | 電紅外加熱器 | - | - | 10,918 | 不銹鋼 | 室內/室外 | 24“ | - | - | 詢價
| |
342-30-TH-480V | 電紅外加熱器 | - | - | 17,060 | 20規格鍍鋅 | 室內/室外 | 33“ | - | - | 詢價
|