項目 | 多級增壓泵 |
代理商合規 | cCSAus |
安培 | 9.8/4.9 |
軸承類型 | 球 |
責任 | 連續 |
Frame | 48Y |
毛利率@ 20 PSI | 25 |
毛利率@ 40 PSI | 17 |
毛利率@ 60 PSI | 6 |
身高 | 8" |
外殼材質 | 304不銹鋼 |
HP | 3/4 |
Hz | 60 |
葉輪材質 | 304不銹鋼 |
葉輪類型 | 關閉 |
進口 | 1-1 / 4英寸FNPT |
總長: | 17.625“ |
最高 外殼壓力 | 150 PSI |
最高 液體溫度 | 225學位F. |
最大。 壓力 | 65 PSI |
電機環境溫度 評分 | 40Ç |
電機外殼 | ODP |
電機轉速 | 3450 |
電機類型 | 感應 |
資訊插座&面板 | 1英寸FNPT |
段落 | 3 |
密封材料 | 碳,陶瓷,氟橡膠 |
實習 | 3 |
吸程 | 15英尺 |
電壓 | 208-230/460 |
接液材料 | 304不銹鋼 |
信號寬度 | 7" |
船重(kg) | 10.8 |
船高(厘米) | 27.94 |
船長(厘米) | 60.96 |
船寬(厘米) | 25.4 |
原產地 | MX |
型號 | 葉輪材質 | 安培 | Frame | 進口 | 總長: | 最高 外殼壓力 | 最高 液體溫度 | 最大。 壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15FMH05S2 | 304不銹鋼 | 7.6/3.8 | 48Y | 1-1 / 4英寸FNPT | 16.75“ | 150 PSI | 225學位F. | 43 PSI | 新台幣60,757元 | |
15FMH07S3 | 304不銹鋼 | 9.8/4.9 | 48Y | 1-1 / 4英寸FNPT | 17.5“ | 150 PSI | 225學位F. | 65 PSI | 新台幣67,923元 | |
15FMH1S4 | 304不銹鋼 | 12.2/6.1 | 48Y | 1-1 / 4英寸FNPT | 19“ | 150 PSI | 225學位F. | 89 PSI | 新台幣74,243元 | |
15FMH15S5 | 304不銹鋼 | 17/8.5 | 48Y | 1-1 / 4英寸FNPT | 20 13機構/ 16“ | 150 PSI | 225學位F. | 113 PSI | 新台幣85,000元 | |
15FMH2S6 | 304不銹鋼 | 20.8/10.4 | 48Y | 1-1 / 4英寸FNPT | 22 9機構/ 16“ | 150 PSI | 225學位F. | 136 PSI | 新台幣94,916元 | |
15FMH05S2-T | 304不銹鋼 | 7.6/3.8 | 48Y | 1-1 / 4英寸FNPT | 17“ | 150 PSI | 225學位F. | 43 PSI | 新台幣66,537元 | |
15FMH1S4-T | 304不銹鋼 | 12.2/6.1 | 48Y | 1-1 / 4英寸FNPT | 18 15機構/ 16“ | 150 PSI | 225學位F. | 89 PSI | 新台幣76,500元 |