項目 | 深井潛水泵電機 |
直徑 | 6" |
擴展模組 | 全封閉非通風 |
滿載電流 | 32.7 |
身高 | 25 13機構/ 32“ |
HP | 10 |
Hz | 60 |
鉛長度 | 150“ |
最高 環境溫度。 | 86學位F. |
最高SF安培 | 37.0 |
電機應用 | 高跟鞋 |
電機設計 | 3相 |
電機外殼設計 | 全封閉非通風 |
電機軸旋轉 | 中央證券交易所 |
電機子應用 | 深井潛水泵 |
電機熱保護 | 與機身相同顏色 |
電機類型 | 3相 |
銘牌轉速 | 3450 |
線數 | 3 |
段落 | 3 |
迴轉 | 中央證券交易所 |
轉速範圍 | 3001-3600 |
服務因素 | 1.15 |
手柄材料 | 花鍵不銹鋼 |
外殼材料 | 耐腐蝕不銹鋼 |
熱保護 | 與機身相同顏色 |
推力等級 | 3500磅。 |
電壓 | 200 |
船重(kg) | 51.26 |
船高(厘米) | 27.31 |
船長(厘米) | 87.63 |
船寬(厘米) | 19.05 |
HS代碼 | 8501524000 |
原產地 | MX |
答:與具有類似馬力、速度和機架尺寸額定值的單相潛水深井泵電機相比,該三相潛水泵電機以更高的效率提供更大的扭矩。
A. Franklin 2366529020 (558789) 潛水泵電機可在最高溫度 86 華氏度下運行。
A. Franklin 2366529020 (558789) 潛水泵電機的額定電流為 32.7A,額定電壓為 200VAC。
型號 | 電機熱保護 | 直徑 | 滿載電流 | 電機類型 | 段落 | 熱保護 | 電壓 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2243022604 | 手動操作 | 4" | 14.0 | 電容器啟動 | 1 | 手動操作 | 230 | 19 1機構/ 16“ | 新台幣50,394元 | |
2243038602 | 手動操作 | 4" | 23.0 | 電容器啟動 | 1 | 手動操作 | 230 | 28.187“ | 新台幣79,839元 | |
2343062604 | 與機身相同顏色 | 4" | 10.9 | 3相 | 3 | 與機身相同顏色 | 200 | 16.031“ | 新台幣53,364元 | |
2343162604 | 與機身相同顏色 | 4" | 9.5 | 3相 | 3 | 與機身相同顏色 | 230 | 16.031“ | 新台幣39,516元 | |
2343262604 | 與機身相同顏色 | 4" | 4.8 | 3相 | 3 | 與機身相同顏色 | 460 | 16.031“ | 新台幣42,987元 | |
2343078602 | 與機身相同顏色 | 4" | 18.3 | 3相 | 3 | 與機身相同顏色 | 200 | 22.187“ | 新台幣82,434元 | |
2343178602 | 與機身相同顏色 | 4" | 15.9 | 3相 | 3 | 與機身相同顏色 | 230 | 22.187“ | 新台幣65,534元 |