項目 | 窗式空調 |
氣流方向 | 4路 |
安培 | 11A |
面積(平方英尺) | 550至700平方呎 |
顏色 | 白色 |
控制類型 | 電子產品 |
製冷量 | 15000 英熱 |
除濕率 | 2 磅/小時。 |
深度 | 25 3機構/ 8“ |
尺寸 | 18英寸x 23 7/8英寸 |
職責等級 | 住宅級 |
身高 | 18“ |
NEMA配置 | LCDI,5-15P |
速度數 | 3 |
操作模式 | 單冷 |
電源線長度 | 5英尺6英寸 |
製冷劑類型 | R-410A |
電壓 | 115V交流 |
瓦 | 1270W |
信號寬度 | 23 7機構/ 8“ |
窗口高度 | 26“ |
船重(kg) | 65.7 |
原產地 | 中國 |
型號 | 項目 | 安培 | 面積(平方英尺) | NEMA配置 | 速度數 | 操作模式 | 電源線長度 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCF06A10 | 窗式空調 | 4.3A | 150至250平方呎 | LCDI,5-15P | 3 | 單冷 | 6英尺 | 115V交流 | - | 詢價
|
CCF08A10 | 窗式空調 | 5.8A | 300至350平方呎 | LCDI,5-15P | 3 | 單冷 | 6英尺 | 115V交流 | 新台幣33,732元 | 詢價
|
CCW18B30 | 窗式空調 | 7.1A | 700至1000平方呎 | LCDI,5-15P | 3 | 單冷 | 4英尺1英寸 | 208 / 230V AC | - | 詢價
|
CCW24B30 | 窗式空調 | 10.2A | 1400至1500平方呎 | LCDI,6-20P | 3 | 單冷 | 4英尺1英寸 | 208 / 230V AC | - | 詢價
|
CEW08B11A | 窗式空調 | 6.3A | 300至350平方呎 | LCDI,5-15P | 3 | 製冷/制熱 | 4英尺1英寸 | 115V交流 | 新台幣35,561元 | 詢價
|
CEW12B33 | 窗式空調 | 5.1A | 450至550平方呎 | LCDI,6-20P | 3 | 製冷/制熱 | 6英尺 | 208 / 230V AC | 新台幣56,922元 | 詢價
|
CEW18B33 | 窗式空調 | 7.8A | 700至1000平方呎 | LCDI,6-20P | 3 | 製冷/制熱 | 6英尺 | 208 / 230V AC | 新台幣48,549元 | 詢價
|