項目 | 抽濕機 |
安培 | 8.2A |
容量 | 16.2點 |
除霜類型 | Automatic 自動錶 |
濾光片類型 | 可水洗 |
頻率 | 60赫茲 |
膠管長度 | 16.75英尺 |
外殼材質 | 金屬 |
NEMA號 | 5 |
腳輪數量 | 4 |
速度數 | 3 |
工作溫度 範圍 | 41至90度F |
總深度 | 12“ |
總高度 | 23 1機構/ 4“ |
總寬度 | 15“ |
電源線長度 | 6英尺 |
製冷劑量 | 8.8盎司。 |
製冷劑類型 | R-410A |
電壓 | 115V交流 |
商品保修條款 | 沒有 |
瓦數 | 900W |
原產地 | 中國 |
產品 | 型號 | 安培 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
D35B1A | 5.2A | 新台幣22,077元 | 詢價
|