項目 | 聚光器 |
氣流 | 235/285/335 CFM |
安培 | 8.6A |
面積(平方英尺) | 450至550平方呎 |
容量 | 12000 英熱 |
壓縮機類型 | 扶輪社 |
系統連結 | 無線控制 |
控制類型 | 電子產品 |
控制電壓 | 12V DC |
製冷量 | 12000 英熱 |
除濕率 | 3 |
深度 | 16 1機構/ 2“ |
能源效率 | 11 |
保險絲放大器 | 30A |
頭高 | 22 1機構/ 4“ |
頭寬 | 42 1機構/ 2“ |
身高 | 25“ |
高溫SPF級 | 10 |
Hz | 60赫茲 |
線長 | 82英尺 |
速度數 | 3 |
操作模式 | 製冷/制熱 |
段落 | 1 |
製冷劑類型 | R-410A |
尺寸 | 1機構/ 4“ |
聲級 | 54 db |
電壓 | 208 / 230V AC |
商品保修條款 | 5年 |
瓦 | 2500W |
信號寬度 | 37“ |
原產地 | 中國 |
產品 | 型號 | 尺寸 | 氣流 | 安培 | 聲級 | 信號寬度 | 面積(平方英尺) | 容量 | 深度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPHFD18A3A | 3機構/ 8“ | 370/440/529 CFM | 14.6A | 68 db | 39“ | 700至1000平方呎 | 18000 英熱 | 28 3機構/ 4“ | 新台幣63,891元 | 詢價
|