項目 | 分體式空氣處理器 |
氣流 | 382/482/565/618 立方英尺 |
安培 | 6.3A |
面積(平方英尺) | 700至1000平方呎 |
容量 | 19000 英熱 |
壓縮機類型 | 扶輪社 |
系統連結 | 無線控制 |
控制類型 | 電子產品 |
控制電壓 | 12V DC |
製冷量 | 18000 英熱 |
除濕率 | 4.2 |
深度 | 12 1機構/ 4“ |
能源效率 | 13 |
保險絲放大器 | 30A |
頭高 | 13“ |
頭寬 | 48“ |
身高 | 26 3機構/ 8“ |
高溫SPF級 | 10 |
Hz | 60赫茲 |
線長 | 66英尺 |
安裝 | 壁掛式安裝 |
速度數 | 4 |
操作模式 | 製冷/制熱 |
段落 | 1 |
製冷劑類型 | R-410A |
尺寸 | 1機構/ 4“ |
聲級 | 45/41/37 分貝 |
電壓 | 208 / 230V AC |
商品保修條款 | 5年 |
瓦 | 1638W |
信號寬度 | 33 7機構/ 8“ |
原產地 | 中國 |
型號 | 頭寬 | 氣流 | 安培 | 身高 | 速度數 | 尺寸 | 聲級 | 瓦 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPHFC12A3B | 22 1機構/ 2“ | 235/294/353 CFM | 4.3A | 16 1機構/ 2“ | 3 | 1機構/ 4“ | 54 db | 2500W | 新台幣54,119元 | 詢價
|
FPHFW09A3B | 37 3機構/ 8“ | 247/323/382/424 立方英尺 | 3.1A | 26 3機構/ 8“ | 4 | 1機構/ 4“ | 38/32/29 分貝 | 923W | 新台幣31,537元 | 詢價
|
FPHFW24A3B | 48“ | 441/559/665/735 立方英尺 | 8.3A | 33“ | 4 | 3機構/ 8“ | 48/45/40 分貝 | 2500W | 新台幣52,841元 | 詢價
|