項目 | 分體式熱泵 |
氣流 | 247/323/382/424 立方英尺 |
安培 | 6.3A |
面積(平方英尺) | 350至400平方呎 |
容量 | 9500 英熱 |
壓縮機類型 | 扶輪社 |
系統連結 | 無線控制 |
控制類型 | 電子產品 |
控制電壓 | 120V到240V AC |
製冷量 | 9000 英熱 |
除濕率 | 1.9 |
深度 | 9 1機構/ 2“ |
能源效率 | 12.8 |
保險絲放大器 | 20A |
頭高 | 11 1機構/ 8“ |
頭寬 | 33 7機構/ 8“ |
身高 | 19“ |
高溫SPF級 | 10 |
Hz | 60赫茲 |
線長 | 50英尺 |
安裝 | 壁掛式安裝 |
速度數 | 4 |
操作模式 | 製冷/制熱 |
段落 | 1 |
製冷劑類型 | R-410A |
尺寸 | 1機構/ 4“ |
聲級 | 53 db |
電壓 | 115V交流 |
商品保修條款 | 5年 |
瓦 | 780W |
信號寬度 | 28 1機構/ 8“ |
原產地 | 中國 |
產品 | 型號 | 頭寬 | 氣流 | 安培 | 身高 | 高溫SPF級 | Hz | 操作模式 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MW12Y3J | - | - | - | - | - | 60 | 加熱/冷卻 | - | - | 詢價
| |
FPHW093A | 33 7機構/ 8“ | 247/323/382/424 立方英尺 | 2.9A | 19“ | 10.7 | 60赫茲 | 製冷/制熱 | 1機構/ 4“ | 新台幣83,564元 | 詢價
| |
FPHW121A | 33 7機構/ 8“ | 247/323/382/424 立方英尺 | 8.3A | 23“ | 10.5 | 60赫茲 | 製冷/制熱 | 1機構/ 4“ | 新台幣72,876元 | 詢價
| |
FPHW183A | 45 1機構/ 8“ | 382/482/565/618 立方英尺 | 6.3A | 25 1機構/ 2“ | 11.6 | 60赫茲 | 製冷/制熱 | 1機構/ 4“ | 新台幣120,207元 | 詢價
| |
FPHW243A | 45 1機構/ 8“ | 441/559/665/735 立方英尺 | 8.3A | 31 1機構/ 4“ | 10.5 | 60赫茲 | 製冷/制熱 | 3機構/ 8“ | 新台幣141,963元 | 詢價
| |
FPHW363B | 50 5機構/ 8“ | 588/706/824/1030 立方英尺 | 18.5A | 31 1機構/ 4“ | 8.8 | 60赫茲 | 製冷/制熱 | 3機構/ 8“ | 新台幣229,327元 | 詢價
|