項目 | 打包式終端空調 |
BtuH冷卻 | 9400/9200 |
BtuH加熱 | 11,700/9600 |
能源效率 | 12.1/12.1 |
加熱千瓦 | 3.5 |
Hz | 60 |
Min.最小Circuit Amps電路放大器 | 19.0 |
NEMA插頭配置 | 6-20P |
段落 | 1 |
電源線長度 | 5ft。 |
電源供應器 | 20A |
製冷劑類型 | R-410A |
要求 | 壁套 |
電壓 | 230/208 |
船重(kg) | 61.69 |
船高(厘米) | 49.53 |
船長(厘米) | 113.03 |
船寬(厘米) | 64.77 |
HS代碼 | 8415103040 |
型號 | BtuH冷卻 | BtuH加熱 | NEMA插頭配置 | 電源線長度 | 電源供應器 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDE07R3SG | 7200 | 11,700 | 6-20P | 1.5ft。 | 20A | 265 | 新台幣50,732元 | |
PDE09R3SG | 9400 | 11,700 | 6-20P | 1.5ft。 | 20A | 265 | 新台幣48,183元 | |
PDE12K3SG | 11,800/11,600 | 11,700/9600 | 6-20P | 5ft。 | 20A | 230/208 | 新台幣47,156元 | |
PDE12R3SG | 11,800 | 11,700 | 6-20P | 1.5ft。 | 20A | 265 | 新台幣55,346元 | |
PDE15K5SG | 14,500/14,200 | 17,000/13,900 | 6-30P | 5ft。 | 30A | 230/208 | 新台幣51,847元 | |
PDE07K3SG | 7200/7000 | 11,700/9600 | 6-20P | 5ft。 | 20A | 230 / 208 VAC | 新台幣45,744元 |