項目 | 打包式終端熱泵 |
BtuH冷卻 | 14,500/14,200 |
BtuH加熱 | 17,000/13,900 |
能源效率 | 10.4/10.4 |
加熱千瓦 | 5 |
Hz | 60 |
Min.最小Circuit Amps電路放大器 | 28.0 |
NEMA插頭配置 | 6-30P |
段落 | 1 |
電源線長度 | 5ft。 |
電源供應器 | 30A |
製冷劑類型 | R-410A |
要求 | 壁套和外部格柵 |
反向循環熱量 | 13,300/13,000 |
反向循環熱COP | 3.1/3.1 |
電壓 | 230/208 |
船重(kg) | 63.96 |
船高(厘米) | 48.26 |
船長(厘米) | 113.03 |
船寬(厘米) | 64.77 |
HS代碼 | 8415106000 |
型號 | BtuH冷卻 | BtuH加熱 | NEMA插頭配置 | 電源線長度 | 電源供應器 | 反向循環熱量 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDH07K3SG | 7200/7000 | 11,700/9600 | 6-20P | 5ft。 | 20A | 6000/5800 | 230/208 | 新台幣50,657元 | |
PDH07R3SG | 7200 | 11,700 | 6-20P | 2.5ft。 | 20A | 6000 | 265 | 新台幣54,555元 | |
PDH09K3SG | 9400/9200 | 11,700/9600 | 6-20P | 5ft。 | 20A | 8300/8100 | 230/208 | 新台幣48,204元 | |
PDH09R3SG | 9400 | 11,700 | 6-20P | 2.5ft。 | 20A | 8300 | 265 | 新台幣57,139元 | |
PDH12K3SG | 11,800/11,600 | 11,700/9600 | 6-20P | 5ft。 | 20A | 10,600/10,400 | 230/208 | 新台幣50,431元 | |
PDH12R3SG | 11,800 | 11,700 | 7-20P | 2.5ft。 | 20A | 10,600 | 265 | 新台幣59,204元 |