項目 | 立式組合空調 |
氣流 | 490 CFM |
安培 | 4.9A |
面積(平方英尺) | 450至550平方呎 |
容量 | 11600 英熱 |
控制電壓 | 24V AC / DC |
製冷量 | 11500 英熱 |
深度 | 23“ |
尺寸 | 32“x 23”X 23“ |
能源效率 | 11 |
身高 | 32“ |
Hz | 60赫茲 |
操作模式 | 製冷/制熱 |
段落 | 1 |
製冷劑類型 | R-410A |
反向循環熱COP | 3.3 |
電壓 | 208-230V交流 |
瓦 | 3.4W |
信號寬度 | 23“ |
原產地 | 墨西哥 |
產品 | 型號 | 瓦 | 氣流 | 安培 | 面積(平方英尺) | 容量 | 尺寸 | 身高 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VHA09K34 | 3.4W | 490 CFM | 4.1A | 350至400平方呎 | 11600 英熱 | 32“x 23”X 23“ | 32“ | 208-230V交流 | 新台幣130,168元 | 詢價
| |
VHA09R34 | 3.4W | 490 CFM | 3.5A | 350至400平方呎 | 11600 英熱 | 32“x 23”X 23“ | 32“ | 265V交流 | 新台幣129,904元 | 詢價
| |
VHA12R34 | 3.4W | 490 CFM | 4A | 450至550平方呎 | 11600 英熱 | 32“x 23”X 23“ | 32“ | 265V交流 | 新台幣131,826元 | 詢價
| |
VHA18K50 | 5W | 675 CFM | 7.9A | 700至1000平方呎 | 17000 英熱 | 47“x 23”X 23“ | 47“ | 208-230V交流 | 新台幣172,954元 | ||
VHA24K50 | - | - | - | 1200至1400平方呎 | 17000 英熱 | 50“x 23”X 23“ | 50“ | 208 / 230V AC | 新台幣229,213元 | 詢價
| |
VHA24K75 | - | - | - | 1201至1400平方呎 | 17000 英熱 | 50“x 23”X 23“ | 50“ | 230V交流 | 新台幣231,533元 | ||
VHA18K34 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣197,044元 |