項目 | 冰箱和冰櫃 |
安培 | 6.0 |
顏色 | 白色 |
控制類型 | 可調刻度盤 |
線長 | 6ft。 |
解凍 | 無霜 |
門鉸鏈 | 左列 |
門樣式 | 實體,擺動 |
符合能源之星 | 是 |
冰櫃容量 | 4.1 cu。 英尺 |
Hz | 60 |
門數 | 2 |
節數 | 2 |
貨架數量 | 4 |
總深度 | 30.125“ |
總高度 | 66.625“ |
總寬度 | 30“ |
插頭類型 | NEMA 5-15P |
製冷劑量 | 4.25盎司。 |
製冷劑類型 | R134A |
冰箱容量 | 14.2 cu。 英尺 |
冰箱風格 | 頂級冰櫃 |
住宅/商業 | 住宅 |
溫度。 範圍 | -17度至-13度 |
總容量 | 18.0 cu。 英尺 |
電壓 | 115V |
船重(kg) | 70.65 |
產品 | 型號 | 總深度 | 安培 | 顏色 | 總高度 | 總寬度 | 插頭類型 | 製冷劑類型 | 控制類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFHT1814TB | 30.125“ | 6.0 | 黑色 | 66.625“ | 30“ | NEMA 5-15P | R134A | 可調刻度盤 | 新台幣36,340元 | ||
FFET1222UV | 28 3機構/ 4“ | 15A | 不銹鋼 | 59 7機構/ 8“ | 24“ | NEMA.png | R-600A | 數字 | 新台幣32,215元 | 詢價
| |
FFHT1425VB | 29 3機構/ 8“ | 4A | 黑色 | 60 1機構/ 2“ | 27 5機構/ 8“ | - | - | - | 新台幣36,742元 | 詢價
| |
FFHT1425VV | 29 3機構/ 8“ | 4A | 不銹鋼 | 60 1機構/ 2“ | 27 5機構/ 8“ | - | - | - | 新台幣36,096元 | 詢價
| |
FFHT1425大眾 | 29 3機構/ 8“ | 4A | 白色 | 60 1機構/ 2“ | 27 5機構/ 8“ | - | - | - | 新台幣34,608元 | 詢價
|