項目 | 窗式空調 |
氣流方向 | 6路 |
安培 | 8 |
顏色 | 白色 |
壓縮機類型 | 往復式 |
控制類型 | 電子產品 |
製冷量 | 10,000英熱 |
除濕率 | 3磅/小時 |
深度 | 21-1 / 2“ |
尺寸 | 14-1 / 2英寸高x 19英寸寬 |
職責等級 | 住宅級 |
身高 | 14-1 / 2“ |
Hz | 60 |
速度數 | 變量 |
電源線長度 | 6英尺 |
製冷劑類型 | R-32 |
聲級 | 60dBA |
電壓 | 115 VAC |
瓦 | 830 |
信號寬度 | 19“ |
船重(kg) | 29.7 |
原產地 | CH |
產品 | 型號 | 安培 | 瓦 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
FHWW123WB1 | 9.7 | 1000 | 新台幣29,492元 |