項目 | 草稿圖章 |
顏色 | 灰色 |
插入顏色 | 灰色 |
插入材料 | 毛氈 |
材料 | 毛氈 |
安裝類型 | 釘子/釘子/釘書釘 |
總高度 | 3機構/ 16“ |
總長度 | 17ft。 |
總寬度 | 1.25“ |
出售為 | 滾動 |
保持靈活 | 40度至100度F |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 19.05 |
船寬(厘米) | 19.05 |
HS代碼 | 5602100000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總寬度 | 顏色 | 插入顏色 | 插入材料 | 材料 | 安裝類型 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V27WA | 9機構/ 16“ | 白色 | 白色 | EPDM | EPDM | 膠帶 | 5機構/ 16“ | 10ft。 | 新台幣666元 | ||
V27GA | 9機構/ 16“ | 灰色 | 灰色 | EPDM | EPDM | 膠帶 | 5機構/ 16“ | 10ft。 | 新台幣666元 | ||
S258 / 17H | 5機構/ 8“ | 灰色 | 灰色 | 毛氈 | 毛氈 | 釘子/釘子/釘書釘 | 3機構/ 16“ | 17ft。 | 新台幣89元 |