扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

富士電機 FRN0002E2S-2GB 變頻驅動器,1/2 最大HP,三相交流輸入,3 VAC 輸入電壓 | CD230PNB 3J482

FUJI ELECTRIC FRN0002E2S-2GB變頻驅動器,最大1/2 HP,3相輸入AC,230 VAC輸入電壓

有現貨
貨號:CD3PNB 型號:FRN0002E2S-2GB交叉編號:482J50

得到它 可能 21, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$11,573 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目變頻驅動
接受輸入控制信號0-10VDC,4-20mA
可調加速時間0.01到6000秒。
可調減速時間0.01到6000秒。
深度3.35“
數字讀數
顯示類型指示燈
顯示器驅動電壓
動態制動內部製動斬波器電路
擴展模組NEMA 1
身高5"
輸入頻率50 / 60Hz
輸入相交流3
輸入電壓230 VAC
鍵盤鎖定
最高 生命值1/2
Max.最高Output Amps輸出電流2
輸出頻率範圍0到400赫茲
輸出電壓230 VAC
保護的故事IP20
啟動/停止控制可編程
起動扭矩150%
扭矩@ 1 Hz150%
信號寬度2.68“

送貨信息:

船重(kg) 0.88

產品型號

產品型號保護的故事深度身高起動扭矩信號寬度輸入頻率輸入電壓最高 生命值價錢
富士電機 PNL002F1/1-20U-21BDXX 變頻驅動器 2 Hp 208vac | AD9QBF 4UAK8 PNL002F1/1-20U-21BDXX過分斷,過壓,欠壓,電動機熱過載,驅動器熱過載,相間或相接地短路,相故障16.09“53“200%12.46“60赫茲208 VAC2新台幣112,098元
富士電機 PNL010F1/1-23U-21BDXX 變頻驅動器 10 Hp 230vac | AD9QBK 4UAL3 PNL010F1/1-23U-21BDXX過分斷,過壓,欠壓,電動機熱過載,驅動器熱過載,相間或相接地短路,相故障16.09“53“200%12.46“60赫茲230 VAC10新台幣139,150元
富士電機 PNL015F1/1-23U-21BDXX 變頻驅動器 15 Hp 230vac | AD9QBL 4UAL4 PNL015F1/1-23U-21BDXX過分斷,過壓,欠壓,電動機熱過載,驅動器熱過載,相間或相接地短路,相故障16.09“59“200%16.46“60赫茲230 VAC15新台幣164,258元
富士電機 PNL020F1/1-23U-21BDXX 變頻驅動器 20 Hp 230vac | AD9QBM 4UAL5 PNL020F1/1-23U-21BDXX過分斷,過壓,欠壓,電動機熱過載,驅動器熱過載,相間或相接地短路,相故障16.09“59“200%16.46“60赫茲230 VAC20新台幣184,345元
富士電機 PNL002F1/1-46U-21BDXX 變頻驅動器 2 Hp 460vac | AD9QBN 4UAL6 PNL002F1/1-46U-21BDXX過分斷,過壓,欠壓,電動機熱過載,驅動器熱過載,相間或相接地短路,相故障16.09“53“200%12.46“60赫茲460 VAC2新台幣112,098元
富士電機 PNL010F1/1-46U-21BDXX 變頻驅動器 10 Hp 460vac | AD9QBT 4UAN1 PNL010F1/1-46U-21BDXX過分斷,過壓,欠壓,電動機熱過載,驅動器熱過載,相間或相接地短路,相故障16.09“53“200%12.46“60赫茲460 VAC10新台幣127,324元
富士電機 PNL015F1/1-46U-21BDXX 變頻驅動器 15 Hp 460vac | AD9QBU 4UAN2 PNL015F1/1-46U-21BDXX過分斷,過壓,欠壓,電動機熱過載,驅動器熱過載,相間或相接地短路,相故障16.09“53“200%12.46“60赫茲460 VAC15新台幣138,016元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

FUJI ELECTRIC FRN0002E2S-2GB變頻驅動器,最大1/2 HP,3相輸入AC,230 VAC輸入電壓
新台幣11,573元 /單元