項目 | 變頻驅動 |
接受輸入控制信號 | 0-10VDC,0-5VDC或4至20mA |
控制方法 | V / F控制(簡化的轉矩矢量控制) |
深度 | 5.47“ |
顯示類型 | 指示燈 |
擴展模組 | IP20 |
身高 | 7.09“ |
輸入頻率 | 50 / 60赫茲 |
輸入相交流 | 3 |
輸入電壓 | 380-480 VAC |
最高 生命值 | 5 |
Max.最高Output Amps輸出電流 | 9 |
輸出頻率範圍 | 50 / 60赫茲 |
輸出電壓 | 380-460 VAC |
保護的故事 | 過電壓,過電流,浪湧,欠電壓,輸入相損耗,輸出相損耗,過熱,過載 |
信號寬度 | 5.51“ |
船重(kg) | 2.7 |
船高(厘米) | 19.3 |
船長(厘米) | 22.1 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 8504404000 |
原產地 | CN |
型號 | Max.最高Output Amps輸出電流 | 深度 | 顯示類型 | 輸出電壓 | 保護的故事 | 起動扭矩 | 信號寬度 | 擴展模組 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRN003F1S-4U | 4.3 | 6.42“ | 指示燈 | 380-480 VAC | 過分斷,過壓,欠壓,電動機熱過載,驅動器熱過載,相間或相接地短路,相故障 | 企業排放佔全球 200% | 5.91“ | NEMA 1 | 新台幣28,624元 | |
FRN005F1S-4U | 7.1 | 6.42“ | 指示燈 | 380-480 VAC | 過分斷,過壓,欠壓,電動機熱過載,驅動器熱過載,相間或相接地短路,相故障 | 企業排放佔全球 200% | 5.91“ | NEMA 1 | 新台幣31,669元 | |
FRN007F1S-4U | 9.9 | 6.42“ | 指示燈 | 380-480 VAC | 過分斷,過壓,欠壓,電動機熱過載,驅動器熱過載,相間或相接地短路,相故障 | 企業排放佔全球 200% | 5.91“ | NEMA 1 | 新台幣48,752元 | |
FRN030F1S-4U | 35 | 8.46“ | 指示燈 | 380-480 VAC | 過分斷,過壓,欠壓,電動機熱過載,驅動器熱過載,相間或相接地短路,相故障 | 企業排放佔全球 200% | 9.84“ | NEMA 1 | 新台幣93,344元 | |
FRN040F1S-4U | 47 | 8.46“ | 指示燈 | 380-480 VAC | 過分斷,過壓,欠壓,電動機熱過載,驅動器熱過載,相間或相接地短路,相故障 | 企業排放佔全球 180% | 9.84“ | NEMA 1 | 新台幣110,354元 | |
FRN050F1S-4U | 57 | 10.04“ | 指示燈 | 380-480 VAC | 過分斷,過壓,欠壓,電動機熱過載,驅動器熱過載,相間或相接地短路,相故障 | 企業排放佔全球 180% | 12.6“ | NEMA 1 | 新台幣131,927元 | |
FRN060F1S-4U | 67 | 10.04“ | 指示燈 | 380-480 VAC | 過分斷,過壓,欠壓,電動機熱過載,驅動器熱過載,相間或相接地短路,相故障 | 企業排放佔全球 180% | 12.6“ | NEMA 1 | 新台幣157,234元 |