項目 | 變頻驅動 |
接受輸入控制信號 | 0-10VDC,4-20mA |
可調加速時間 | 0.01到6000秒。 |
可調減速時間 | 0.01到6000秒。 |
深度 | 6.22“ |
數字讀數 | 是 |
顯示類型 | 指示燈 |
顯示器 | 驅動電壓 |
動態制動 | 內部製動斬波器電路 |
擴展模組 | NEMA 1 |
身高 | 9.05“ |
輸入頻率 | 50 / 60Hz |
輸入相交流 | 3 |
輸入電壓 | 460 VAC |
鍵盤鎖定 | 是 |
最高 生命值 | 10 |
Max.最高Output Amps輸出電流 | 17.5 |
輸出頻率範圍 | 0到400赫茲 |
輸出電壓 | 460 VAC |
保護的故事 | IP20 |
啟動/停止控制 | 可編程 |
起動扭矩 | 企業排放佔全球 150% |
扭矩@ 1 Hz | 企業排放佔全球 150% |
信號寬度 | 7.09“ |
船重(kg) | 4.43 |
A. 可調節的加速和減速時間允許使用者自訂馬達加速或減速的速度。這種客製化對於使驅動器適應特定的操作需求並防止突然震動或停止至關重要。
A. 變頻器透過遠端觸點接受輸入控制訊號,為外部控制整合提供靈活性,並與其他系統或外部控制器無縫整合以協調運作。
型號 | 保護的故事 | 深度 | 身高 | 起動扭矩 | 信號寬度 | 輸入頻率 | 輸入電壓 | 最高 生命值 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNL002F1/1-20U-21BDXX | 過分斷,過壓,欠壓,電動機熱過載,驅動器熱過載,相間或相接地短路,相故障 | 16.09“ | 53“ | 企業排放佔全球 200% | 12.46“ | 60赫茲 | 208 VAC | 2 | 新台幣112,098元 | |
PNL010F1/1-23U-21BDXX | 過分斷,過壓,欠壓,電動機熱過載,驅動器熱過載,相間或相接地短路,相故障 | 16.09“ | 53“ | 企業排放佔全球 200% | 12.46“ | 60赫茲 | 230 VAC | 10 | 新台幣139,150元 | |
PNL015F1/1-23U-21BDXX | 過分斷,過壓,欠壓,電動機熱過載,驅動器熱過載,相間或相接地短路,相故障 | 16.09“ | 59“ | 企業排放佔全球 200% | 16.46“ | 60赫茲 | 230 VAC | 15 | 新台幣164,258元 | |
PNL020F1/1-23U-21BDXX | 過分斷,過壓,欠壓,電動機熱過載,驅動器熱過載,相間或相接地短路,相故障 | 16.09“ | 59“ | 企業排放佔全球 200% | 16.46“ | 60赫茲 | 230 VAC | 20 | 新台幣184,345元 | |
PNL002F1/1-46U-21BDXX | 過分斷,過壓,欠壓,電動機熱過載,驅動器熱過載,相間或相接地短路,相故障 | 16.09“ | 53“ | 企業排放佔全球 200% | 12.46“ | 60赫茲 | 460 VAC | 2 | 新台幣112,098元 | |
PNL010F1/1-46U-21BDXX | 過分斷,過壓,欠壓,電動機熱過載,驅動器熱過載,相間或相接地短路,相故障 | 16.09“ | 53“ | 企業排放佔全球 200% | 12.46“ | 60赫茲 | 460 VAC | 10 | 新台幣127,324元 | |
PNL015F1/1-46U-21BDXX | 過分斷,過壓,欠壓,電動機熱過載,驅動器熱過載,相間或相接地短路,相故障 | 16.09“ | 53“ | 企業排放佔全球 200% | 12.46“ | 60赫茲 | 460 VAC | 15 | 新台幣138,016元 |