項目 | 變頻驅動 |
接受輸入控制信號 | 0-10VDC,4-20mA |
可調加速時間 | 0.01到6000秒。 |
可調減速時間 | 0.01到6000秒。 |
深度 | 6.22“ |
數字讀數 | 是 |
顯示類型 | 指示燈 |
顯示器 | 驅動電壓 |
動態制動 | 內部製動斬波器電路 |
擴展模組 | NEMA 1 |
身高 | 9.05“ |
輸入頻率 | 50 / 60Hz |
輸入相交流 | 3 |
輸入電壓 | 230 VAC |
鍵盤鎖定 | 是 |
最高 生命值 | 10 |
Max.最高Output Amps輸出電流 | 30 |
輸出頻率範圍 | 0到400赫茲 |
輸出電壓 | 230 VAC |
保護的故事 | IP20 |
啟動/停止控制 | 可編程 |
起動扭矩 | 企業排放佔全球 150% |
扭矩@ 1 Hz | 企業排放佔全球 150% |
信號寬度 | 7.09“ |
船重(kg) | 4.32 |
型號 | 保護的故事 | 深度 | 身高 | 起動扭矩 | 信號寬度 | 輸入頻率 | 輸入電壓 | 最高 生命值 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PNL002F1/1-20U-21BDXX | 過分斷,過壓,欠壓,電動機熱過載,驅動器熱過載,相間或相接地短路,相故障 | 16.09“ | 53“ | 企業排放佔全球 200% | 12.46“ | 60赫茲 | 208 VAC | 2 | 新台幣112,098元 | |
PNL010F1/1-23U-21BDXX | 過分斷,過壓,欠壓,電動機熱過載,驅動器熱過載,相間或相接地短路,相故障 | 16.09“ | 53“ | 企業排放佔全球 200% | 12.46“ | 60赫茲 | 230 VAC | 10 | 新台幣139,150元 | |
PNL015F1/1-23U-21BDXX | 過分斷,過壓,欠壓,電動機熱過載,驅動器熱過載,相間或相接地短路,相故障 | 16.09“ | 59“ | 企業排放佔全球 200% | 16.46“ | 60赫茲 | 230 VAC | 15 | 新台幣164,258元 | |
PNL020F1/1-23U-21BDXX | 過分斷,過壓,欠壓,電動機熱過載,驅動器熱過載,相間或相接地短路,相故障 | 16.09“ | 59“ | 企業排放佔全球 200% | 16.46“ | 60赫茲 | 230 VAC | 20 | 新台幣184,345元 | |
PNL002F1/1-46U-21BDXX | 過分斷,過壓,欠壓,電動機熱過載,驅動器熱過載,相間或相接地短路,相故障 | 16.09“ | 53“ | 企業排放佔全球 200% | 12.46“ | 60赫茲 | 460 VAC | 2 | 新台幣112,098元 | |
PNL010F1/1-46U-21BDXX | 過分斷,過壓,欠壓,電動機熱過載,驅動器熱過載,相間或相接地短路,相故障 | 16.09“ | 53“ | 企業排放佔全球 200% | 12.46“ | 60赫茲 | 460 VAC | 10 | 新台幣127,324元 | |
PNL015F1/1-46U-21BDXX | 過分斷,過壓,欠壓,電動機熱過載,驅動器熱過載,相間或相接地短路,相故障 | 16.09“ | 53“ | 企業排放佔全球 200% | 12.46“ | 60赫茲 | 460 VAC | 15 | 新台幣138,016元 |