項目 | 再生風機 |
滿載電流 | 11 |
外殼材質 | 鋁合金 |
HP | 2.30 |
進水口尺寸 | 1-1 / 2英寸(F)NPT |
最高 環境溫度。 | 104學位F. |
最高 流量 | 154 CFM |
最大。 壓力 | 80英寸馬桶 |
最高 真空 | 70英寸馬桶 |
出口尺寸 | 1-1 / 2英寸(F)NPT |
總深度 | 13-9 / 16“ |
總高度 | 13.875“ |
總長度 | 15 7機構/ 32“ |
段落 | 1 |
UPC | 663001328209 |
電壓 | 200-230 |
船重(kg) | 45.36 |
船高(厘米) | 41.4 |
船長(厘米) | 41.91 |
船寬(厘米) | 39.12 |
HS代碼 | 8414596095 |
原產地 | TW |
A.
A.
A.
型號 | 總高度 | 滿載電流 | HP | 總長度 | 段落 | 熱保護 | 電壓 | 進水口尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFC084P-5T | 7 13機構/ 16“ | 1.2/0.6 | 0.11 | 7.75“ | 1 | - | 115/230 | 外徑1-1 / 4英寸 | 新台幣15,674元 | |
VFC200P-5T | 9" | 3.6/1.8 | 0.37 | 10“ | 1 | - | 115/230 | 1“(F)NPT | 新台幣26,701元 | |
VFC200A-7W | 9 3機構/ 5“ | 1.2/0.6 | 0.33 | 10“ | 3 | - | 200-230/460 | 1“(F)NPT | 新台幣21,267元 | |
VFC100P-5T | 8.5“ | 1.5 / .75 | 0.17 | 8 11機構/ 32“ | 1 | Automatic 自動錶 | 115/230 | 1“(F)NPT | 新台幣27,886元 | |
VFC100A-7W | 8.5“ | 0.53/0.26 | 0.17 | 8 11機構/ 32“ | 3 | 飛行員職責 | 200-230/460 | 1“(F)NPT | 新台幣24,137元 | |
VFC300A-5W | 10.125“ | 0.75 | 0.50 | 10“ | 3 | 飛行員職責 | 575 | 1-1 / 4英寸(F)NPT | 新台幣30,734元 | |
VFC300P-5T | 10.125“ | 5.0/2.5 | 0.51 | 10“ | 1 | - | 115/230 | 1-1 / 4英寸(F)NPT | 新台幣27,105元 |