項目 | 再生風機 |
滿載電流 | 18.5/9.2 |
外殼材質 | 鋁合金 |
HP | 7.5 |
進水口尺寸 | 5.5“ |
最高 環境溫度。 | 104學位F. |
最高 流量 | 1342 CFM |
最大。 壓力 | 40英寸馬桶 |
最高 真空 | 25英寸馬桶 |
電機外殼 | 全封閉風扇冷卻 |
出口尺寸 | 4" |
總深度 | 25.75“ |
總高度 | 22.25“ |
總長度 | 19.5“ |
段落 | 3 |
熱保護 | 飛行員職責 |
電壓 | 208-230/460 |
船重(kg) | 109.77 |
船高(厘米) | 77.72 |
船長(厘米) | 83.82 |
船寬(厘米) | 81.28 |
HS代碼 | 8414596060 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 最高 運營壓力 | 額定電流 | 滿載電流 | 最大。 壓力 | 出口尺寸 | 總深度 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFT65-2 | - | - | 24/12 | 33英寸馬桶 | 5.5“ | 26.625“ | 26.375“ | 22“ | - | 詢價
| |
VFT71-2 | - | - | 36/18 | 43英寸馬桶 | 6.3“ | 30“ | 32.875“ | 55.125“ | - | 詢價
| |
VFT72-2 | - | - | 60/30 | 58英寸馬桶 | 6.3“ | 30“ | 32.875“ | 55.125“ | - | 詢價
| |
VFZ401A-5W | - | - | 1.4 | 58英寸馬桶 | 1-1 / 2英寸(F)NPT | 11-13 / 16“ | 12“ | 12 1機構/ 16“ | 新台幣34,425元 | ||
VFZ501A-5W | - | - | 3.0 | 80英寸馬桶 | 1-1 / 2英寸(F)NPT | 13.875“ | 14.031“ | 14 19機構/ 64“ | 新台幣42,076元 | ||
VFZ601A-5W | - | - | 4.9 | 134英寸馬桶 | 2“(F)NPT | 15.125“ | 15 3機構/ 32“ | 16 1機構/ 16“ | 新台幣65,078元 | ||
VFZ701A-5W | - | - | 6.5 | 85英寸馬桶 | 2“(F)NPT | 16-25 / 32“ | 17 39機構/ 64“ | 17 27機構/ 32“ | 新台幣87,923元 |