融合 436301n |端子標誌 1 和 2 規格粉紅色負 | 25kc87 | XNUMXkcXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

FUSION 436301N 端子標誌 1 和 2 儀表粉色負 | AH2DBP 25KC87

FUSION 436301N 端子標誌 1 和 2 儀表粉紅色負極

有現貨
貨號:AH2DBP 型號:436301N交叉編號:25KC87

得到它 可能 6, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$803 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目電池端子
色標馬卡龍粉
連接材料銅/錫
連接類型焊接
測量1和2 ga。

送貨信息:

船重(kg) 0.11
船高(厘米)2.03
船長(厘米)10.16
船寬(厘米)6.35
原產地US

產品詳細說明:

  • 極性 : 負極
  • 對齊方式:標誌

產品型號

產品型號子類別色標連接材料連接類型連接器類型測量材料螺柱尺寸價錢
FUSION 4110N彎頭右彎管| AB8HWD 25KD01 4110NN / A黑色銅/錫波紋波紋1/0鍍錫銅-新台幣351元
FUSION 5350P 連接器銅質 3/4 英寸 | AB8HWJ 25KD36 5350P電池配件-繩索系列積極--新台幣332元
FUSION 406320N 直夾焊料 | AB8HWN 25KD93 406320NN / A黑色銅/錫焊接焊接2/0鍍錫銅5機構/ 16“新台幣370元
FUSION 4310N 端子標誌 1/0 規格黑色負 | AH2DBN 25KC85 4310N-黑色銅/錫波紋-1/0 ga。--新台幣474元
FUSION 4320N 端子標誌 2/0 表橙色 負極 | AH2DBQ 25KC88 4320N-橙色銅/錫波紋-2/0 ga。--新台幣461元
FUSION 436320N 端子標誌 2/0 表橙色負極 | AH2DBR 25KC89 436320N-橙色銅/錫焊接-2/0 ga。--新台幣761元
FUSION 4330N 端子標誌 3/0 規格紫色負極 | AH2DBT 25KC90 4330N-風信紫銅/錫波紋-3/0 ga。--新台幣453元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

FUSION 436301N 端子標誌 1 和 2 儀表粉紅色負極
新台幣803元 /單元