得到它 可能 7, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 電線電纜釘槍 |
身體顏色 | 紅 |
主體材料 | 塑料 |
顏色 | 紅 |
結構 | 塑料 |
職責等級 | 15,000磅。 |
適合線徑。 (在。) | 1/2 |
腿長 | 5/16“至1/2” |
總高度 | 5.25“ |
總長度 | 11.25“ |
能量源 | 手動操作 |
主要應用 | 120V和低壓電纜 |
裝訂容量 | 84 |
訂書釘類型 | 絕緣的 |
船重(kg) | 0.72 |
船高(厘米) | 4.06 |
船長(厘米) | 30.23 |
船寬(厘米) | 15.75 |
HS代碼 | 8467290090 |
原產地 | TW |