項目 | 墊片 |
顏色 | 藍色和灰白色 |
內部Dia。 | 3機構/ 4“ |
材料 | 專有橡膠粘合劑的合成纖維 |
最大。 壓力 | 500 |
金屬探測 | 沒有 |
外直徑。 | 2.25“ |
管道尺寸 | 3機構/ 4“ |
溫度。 範圍 | -40至400 |
厚度 | 1機構/ 8“ |
類別 | 環形墊片 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 0.51 |
船長(厘米) | 5.84 |
船寬(厘米) | 5.84 |
型號 | 內部Dia。 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3760RG-0150-125-0600 | 6" | 8.75“ | 6" | 1機構/ 8“ | 新台幣1,383元 | |
3760RG-0150-125-0100 | 1" | 2.625“ | 1" | 1機構/ 8“ | 新台幣127元 | |
3760RG-0150-125-0800 | 8" | 11“ | 8" | 1機構/ 8“ | 新台幣2,177元 | |
3760RG-0150-125-0050 | 1機構/ 2“ | 1.875“ | 1機構/ 2“ | 1機構/ 8“ | 新台幣65元 | |
3760RG-0150-062-0050 | 1機構/ 2“ | 1.875“ | 1機構/ 2“ | 1機構/ 16“ | 新台幣31元 | |
3760RG-0150-125-0300 | 3" | 5.375“ | 3" | 1機構/ 8“ | 新台幣533元 | |
3760RG-0150-125-0250 | 2.5“ | 4.875“ | 2.5“ | 1機構/ 8“ | 新台幣440元 |