項目 | 法蘭墊片 |
顏色 | 灰色 |
內部Dia。 | 1-29 / 32“ |
材料 | 帶有腈粘合劑的無機纖維 |
最大。 壓力 | 1200 |
金屬探測 | 沒有 |
外直徑。 | 3.375“ |
管道尺寸 | 1.5“ |
溫度。 範圍 | -100度至800度 |
厚度 | 1機構/ 8“ |
類別 | 環形墊片 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 0.25 |
船長(厘米) | 8.64 |
船寬(厘米) | 8.64 |
型號 | 厚度 | 顏色 | 內部Dia。 | 材料 | 最大。 壓力 | 外直徑。 | 管道尺寸 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5500RG-0150-125-0050 | 1機構/ 8“ | 灰色 | 27機構/ 32“ | 帶有腈粘合劑的無機纖維 | 1200 | 1.875“ | 1機構/ 2“ | -100度至800度 | 新台幣36元 | |
5500RG-0150-125-0075 | 1機構/ 8“ | 灰色 | 1-1 / 16“ | 帶有腈粘合劑的無機纖維 | 1200 | 2.25“ | 3機構/ 4“ | -100度至800度 | 新台幣55元 | |
5500RG-0150-125-0100 | 1機構/ 8“ | 灰色 | 1-5 / 16“ | 帶有腈粘合劑的無機纖維 | 1200 | 2.625“ | 1" | -100度至800度 | 新台幣85元 | |
5500RG-0150-125-0200 | 1機構/ 8“ | 灰色 | 2.375“ | 帶有腈粘合劑的無機纖維 | 1200 | 4.125“ | 2" | -100度至800度 | 新台幣209元 | |
5500RG-0150-125-0250 | 1機構/ 8“ | 灰色 | 2.875“ | 帶有腈粘合劑的無機纖維 | 1200 | 4.875“ | 2.5“ | -100度至800度 | 新台幣297元 | |
5500RG-0150-125-0300 | 1機構/ 8“ | 灰色 | 3.5“ | 帶有腈粘合劑的無機纖維 | 1200 | 5.375“ | 3" | -100度至800度 | 新台幣333元 | |
5500RG-0150-125-0400 | 1機構/ 8“ | 灰色 | 4.5“ | 帶有腈粘合劑的無機纖維 | 1200 | 6.875“ | 4" | -100度至800度 | 新台幣492元 |