項目 | 螺旋纏繞金屬墊片 |
顏色 | 黃帶灰帶 |
內部Dia。 | 3.25“ |
材料 | 金屬增強 |
金屬探測 | 是 |
外直徑。 | 4.875“ |
溫度。 範圍 | -320至950 F |
厚度 | 11機構/ 64“ |
類別 | ANSI 150磅級法蘭 |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 0.76 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8484200000 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 溫度。 範圍 | 顏色 | 內部Dia。 | 厚度 | 類別 | 項目 | 材料 | 最大。 壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37045-0194 | -450到500 F. | 白色 | 2.875“ | 1機構/ 16“ | 戒指 | 法蘭墊片 | PTFE | 1200 PSI | 新台幣773元 | ||
37045-1194 | -450到500 F. | 白色 | 2.875“ | 1機構/ 8“ | 戒指 | 法蘭墊片 | PTFE | 1200 PSI | 新台幣1,508元 | ||
37555-0194 | -100至800 F | 灰色 | 2.875“ | 1機構/ 16“ | 戒指 | 法蘭墊片 | 無機纖維 | 1200 PSI | 新台幣136元 | ||
37760-0194 | -40至400 F | 藍色和白色 | 2.875“ | 1機構/ 16“ | 戒指 | 法蘭墊片 | 合成纖維 | 500 PSI | 新台幣217元 | ||
C000502503 | -320至950 F | 黃帶灰帶 | 3.25“ | 11機構/ 64“ | ANSI 300/400/600磅法蘭 | 螺旋纏繞金屬墊片 | 金屬增強 | - | 新台幣387元 |