項目 | 壓縮機/真空泵 |
壓縮機類型 | 旋轉葉片 |
設計 | 少油 |
自由空氣CFM @ 0英寸 汞 | 13.20 |
免費空氣CFM @ 0 PSI | 13.50 |
自由空氣CFM @ 10英寸 汞 | 8.00 |
自由空氣CFM @ 20英寸 汞 | 0.00 |
滿載電流 | 3.0/1.5 |
住房 | 鑄鐵 |
HP | 1 |
Hz | 50/60 |
進水口尺寸 | 3 / 8“NPT |
最高 PSI續/整數 | 10/10 |
最高 真空 | 26“汞柱 |
出口尺寸 | 3 / 8“NPT |
總高度 | 8.8“ |
總長度 | 16.95“ |
總寬度 | 6.5“ |
段落 | 3 |
RPM | 1725 |
電壓 | 230/460 |
船重(kg) | 27 |
船高(厘米) | 36.83 |
船長(厘米) | 53.85 |
船寬(厘米) | 33.02 |
HS代碼 | 8414801660 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長度 | 滿載電流 | HP | 總寬度 | 段落 | 電壓 | Hz | 進水口尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0523-V4-SG588DX | 17.22“ | 4.5 | 1/4 | 8.03“ | 1 | 115 / 208-230 | 60 | 1 / 4“NPT | 新台幣39,064元 | ||
0523-V191Q-G588DX | 14.72“ | 4.6/2.3 | 1/4 | 6.37“ | 1 | 115/230 | 50/60 | 1 / 4“NPT | 新台幣27,688元 | ||
0823-V131Q-SG608X | 15.94“ | 12.2/6.1 | 3/4 | 6.5“ | 1 | 115/230 | 50/60 | 3 / 8“NPT | 新台幣39,466元 | ||
1023-V131Q-SG608X | 15.94“ | 12.2/6.1 | 3/4 | 6.5“ | 1 | 115/230 | 50/60 | 3 / 8“NPT | 新台幣38,977元 | ||
1423-103Q-G626X | 16.95“ | 13.0/6.5 | 1 | 6.5“ | 1 | 115/230 | 50/60 | 3 / 8“NPT | 新台幣46,532元 | ||
2067-V108 | 11.48“ | - | 1 | 17.69“ | - | - | 60 | 3 / 4“NPT | 新台幣51,736元 | ||
2567-V108 | 11.48“ | - | 1.5 | 18“ | - | - | 60 | 3 / 4“NPT | 新台幣46,146元 |