項目 | 氣動齒輪馬達 |
CFM | 57 |
齒輪比 | 10:1 |
身高 | 6.62“ |
外殼材質 | 鑄鐵 |
HP | 1.50 |
鍵槽 | 2.25“ |
鍵槽長度 | 2.25“ |
總長: | 11.62“ |
材料 | 鑄鐵 |
最大。 空氣流動 | 57 CFM |
最大。 空氣壓力 | 80 PSI |
最高 轉速 | 300 |
安裝 | 腳 |
空載轉速 | 300 |
工作溫度 範圍 | 0度至250度F |
總高度 | 6.1“ |
總長度 | 11.62“ |
總寬度 | 6.08“ |
端口大小 | NPT 1 / 4“ |
迴轉 | REV |
RPM @最高扭力 | 30 |
軸直徑 | 1" |
軸長 | 2.63“ |
類別 | 旋轉葉片 |
信號寬度 | 6.12“ |
船重(kg) | 13.93 |
船高(厘米) | 31.24 |
船長(厘米) | 45.47 |
船寬(厘米) | 30.73 |
HS代碼 | 8412390040 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 安裝 | CFM | 齒輪比 | 端口大小 | 軸直徑 | 軸長 | 信號寬度 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1UP-GR11系列 | 底妝 | 19 | 15:1 | NPT 1 / 8“ | 1機構/ 2“ | 1.38“ | 2.93“ | 2.93“ | 新台幣22,672元 |