項目 | 搖擺活塞式空氣壓縮機 |
氣缸材質 | 鋁 |
設計 | 搖擺活塞 |
完 | 黑色 |
自由空氣CFM @ 0英寸 汞 | 4.50 |
免費空氣CFM @ 0 PSI | 4.6 |
自由空氣CFM @ 10英寸 汞 | 2.80 |
免費空氣CFM @ 100 PSI | 0.88 |
自由空氣CFM @ 20英寸 汞 | 1.2 |
免費空氣CFM @ 20 PSI | 3.8 |
免費空氣CFM @ 40 PSI | 1.4 |
免費空氣CFM @ 50 PSI | 1.3 |
滿載電流 | 6.0/3.0 |
HP | 1/2 |
Hz | 50/60 |
進水口尺寸 | 1 / 4“NPT |
潤滑方式 | 少油 |
最高 PSI續/整數 | 30/30 |
最高 真空 | 27.5“汞柱 |
電機類型 | 電 |
缸數 | 2 |
出口尺寸 | 1 / 4“NPT |
總高度 | 7.13“ |
總長度 | 9.625“ |
總寬度 | 5.125“ |
段落 | 1 |
電源線 | 沒有 |
RPM | 1725/1425 |
聲音等級 | 65 dBA |
溫度。 範圍 | 5度至40度F |
熱保護 | Automatic 自動錶 |
瓣 | 不銹鋼 |
電壓 | 115 / 120,230 / 240 |
船重(kg) | 10.71 |
船高(厘米) | 27.94 |
船長(厘米) | 39.88 |
船寬(厘米) | 25.65 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 滿載電流 | HP | 總長度 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
87R135-101-N270X | 2.6/1.4 | 1/4 | 7.75“ | 100 / 120,200 / 240 | 新台幣25,965元 | ||
87R642-101R-N470X | 5.7/2.8 | 1/2 | 9.625“ | 115 / 120,230 / 240 | 新台幣31,262元 |