項目 | 活塞式空氣壓縮機 |
氣缸材質 | 鋁 |
設計 | 搖擺活塞 |
完 | 灰色油漆 |
免費空氣CFM @ 0 PSI | 11 |
免費空氣CFM @ 100 PSI | 7 |
免費空氣CFM @ 20 PSI | 9.9 |
免費空氣CFM @ 40 PSI | 9 |
免費空氣CFM @ 50 PSI | 8.5 |
滿載電流 | 24/12 |
HP | 2 |
Hz | 60 |
進水口尺寸 | 3 / 8“NPT |
潤滑方式 | 少油 |
最高 PSI續/整數 | 100/100 |
電機類型 | 陰影極 |
缸數 | 4 |
出口尺寸 | 3 / 8“NPT |
總高度 | 8.5“ |
總長度 | 21.5“ |
總寬度 | 12.25“ |
段落 | 1 |
RPM | 1725 |
聲音等級 | 63 dBA @ 60磅/平方英寸 |
溫度。 範圍 | 32度至104度F |
熱保護 | Automatic 自動錶 |
瓣 | 耐腐蝕三明治 |
電壓 | 115 / 230 VAC |
船重(kg) | 38.16 |
船高(厘米) | 33.02 |
船長(厘米) | 71.12 |
船寬(厘米) | 44.45 |
HS代碼 | 8414801615 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總高度 | 設計 | 滿載電流 | 總長度 | 總寬度 | RPM | 溫度。 範圍 | 熱保護 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3HBB-32-M300AX | 11.25“ | 活塞 | 6.6 | 17.25“ | 14.25“ | 1725 | 32度至104度F | Automatic 自動錶 | 新台幣39,712元 | ||
3LBA-251-M300AX | 11.25“ | 活塞 | 6.6 | 17.25“ | 14.25“ | 1725 | 32度至104度F | 是 | 新台幣47,547元 | ||
4HCC-40-M450X | 8.88“ | 少油 | 12/6 | 13.25“ | 12“ | 1725 | 32度至104度F | Automatic 自動錶 | 新台幣48,665元 | ||
5HCD-43-M550NGX | 8.88“ | 少油 | 14/7 | 14.5“ | 12 1機構/ 16“ | 1725 | 32度至104度F | Automatic 自動錶 | 新台幣54,814元 | ||
4LCB-246S-M450GX | 8 1機構/ 3“ | - | 12/6 | 16 1機構/ 16“ | 12.25“ | 1750 | 32度至104度F | 是 | 新台幣64,591元 | ||
5LCA-246S-M550GX | 8 1機構/ 3“ | - | 16/8 | 17.187“ | 12.25“ | 1750 | 32度至104度F | 是 | 新台幣69,382元 | ||
6LCF-246S-M616NEX | 8 1機構/ 3“ | - | 14.8/7.4 | 16.75“ | 12 1機構/ 3“ | 1750 | 32度至104度F | 是 | 新台幣80,571元 |