項目 | 真空噴射器,直列,盒式 |
排氣方式 | 消聲器 |
身高 | 2mm |
總長: | 5.29mm |
孔口直徑。 | 0.95mm |
壓力口尺寸 | 1 / 8“NPT |
供氣壓力範圍 | 30至75 psi |
溫度。 範圍 | 5度至52度 |
UPC | 466218692176 |
真空流量 | 26.9升/分 |
真空口尺寸 | 1 / 8“NPT |
真空壓力@ 40 PSI | KPA 57.57 |
真空壓力@ 75 PSI | KPA 91.43 |
真空壓力範圍 | 0至27 KPA |
信號寬度 | 2mm |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 6.1 |
船長(厘米) | 17.02 |
船寬(厘米) | 18.29 |
原產地 | US |