項目 | 無盡圓腰帶 |
顏色 | 黑色 |
核心類型 | 實心增強 |
直徑 | 3機構/ 8“ |
硬度 | 邵氏A 80 |
內部長度 | 36“ |
材料 | 橡膠膠 |
最小皮帶輪直徑 | 3" |
總長度 | 無窮 |
溫度。 範圍 | -30度至140度F |
船重(kg) | 0.08 |
船高(厘米) | 1.02 |
船長(厘米) | 31.24 |
船寬(厘米) | 31.24 |
HS代碼 | 4010125500 |
原產地 | MX |
型號 | 直徑 | 內部長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
6 X 98 RE皮帶 | 3機構/ 8“ | 98“ | 新台幣3,926元 | |
9 X 250 RE皮帶 | 9機構/ 16“ | 250“ | 新台幣16,211元 | |
9 X 270 RE皮帶 | 9機構/ 16“ | 270“ | 新台幣18,160元 | |
9 X 233 RE皮帶 | 9機構/ 16“ | 233“ | 新台幣13,288元 | |
9 X 564 RE皮帶 | 9機構/ 16“ | 564“ | 新台幣31,736元 | |
9 X 308 RE皮帶 | 9機構/ 16“ | 308“ | 新台幣16,531元 | |
9 X 386 RE皮帶 | 9機構/ 16“ | 386“ | 新台幣24,764元 |