項目 | V帶皮帶輪 |
3V皮帶間距直徑 | 10.55“ |
孔型 | 快速可拆卸襯套孔 |
需要襯套 | SDS |
結構 | 臂部 |
適合軸直徑。 | 1 / 2“到2” |
行業編號 | QD1 / 3V10.60 |
材料 | 鑄鐵 |
槽數 | 1 |
外直徑。 | 10.6“ |
包括定位螺絲 | 是 |
船重(kg) | 6.39 |
船高(厘米) | 5.33 |
船長(厘米) | 27.94 |
船寬(厘米) | 29.21 |
HS代碼 | 8483509040 |
原產地 | US |
型號 | 需要襯套 | 結構 | 適合軸直徑。 | 行業編號 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QD1 / 3V14.00 | SK | 臂部 | 1/2" to 2-5/8" | QD1 / 3V14.00 | 14“ | 新台幣13,383元 | |
QD1 / 3V19.00 | SK | 臂部 | 1/2" to 2-5/8" | QD1 / 3V19.00 | 19“ | 新台幣21,981元 | |
QD1 / 3V5.00 | SH | 素色 | 1/2" to 1-11/16" | QD1 / 3V5.00 | 5" | 新台幣4,165元 | |
QD1 / 3V5.30 | SH | 素色 | 1/2" to 1-11/16" | QD1 / 3V5.30 | 5.3“ | 新台幣4,279元 | |
QD1 / 3V6.00 | SH | 素色 | 1/2" to 1-11/16" | QD1 / 3V6.00 | 6" | 新台幣4,848元 | |
QD1 / 3V6.50 | SH | 素色 | 1/2" to 1-11/16" | QD1 / 3V6.50 | 6.5“ | 新台幣4,939元 | |
QD1 / 3V8.00 | SDS | 素色 | 1 / 2“到2” | QD1 / 3V8.00 | 8" | 新台幣6,919元 |