項目 | V帶皮帶輪 |
3V皮帶間距直徑 | 5.25“ |
孔型 | 快速可拆卸襯套孔 |
需要襯套 | SH |
結構 | 素色 |
適合軸直徑。 | 1/2" to 1-11/16" |
行業編號 | QD2 / 3V5.30 |
材料 | 鑄鐵 |
槽數 | 2 |
外直徑。 | 5.3“ |
包括定位螺絲 | 是 |
船重(kg) | 1.89 |
船高(厘米) | 3.56 |
船長(厘米) | 14.99 |
船寬(厘米) | 15.75 |
HS代碼 | 8483509040 |
原產地 | US |
型號 | 需要襯套 | 結構 | 適合軸直徑。 | 行業編號 | 項目 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QD2 / 3V10.60 | SK | 臂部 | 1/2" to 2-5/8" | QD2 / 3V10.60 | V帶皮帶輪 | 10.6“ | 新台幣12,565元 | |
QD2 / 3V25.00 | SF | 臂部 | 1/2" to 2-15/16" | QD2 / 3V25.00 | V帶皮帶輪 | 25“ | 新台幣39,567元 | |
QD2 / 3V5.00 | SH | 素色 | 1/2" to 1-11/16" | QD2 / 3V5.00 | V帶皮帶輪 | 5" | 新台幣6,372元 | |
QD2 / 3V5.60 | SH | 素色 | 1/2" to 1-11/16" | QD2 / 3V5.60 | V帶皮帶輪 | 5.6“ | 新台幣6,919元 | |
QD2 / 3V6.00 | SH | 素色 | 1/2" to 1-11/16" | QD2 / 3V6.00 | V帶皮帶輪 | 6" | 新台幣8,604元 | |
QD2 / 3V6.50 | SDS | 素色 | 1 / 2“到2” | QD2 / 3V6.50 | V帶皮帶輪 | 6.5“ | 新台幣7,373元 | |
QD2 / 3V6.90 | SDS | 素色 | 1 / 2“到2” | QD2 / 3V6.90 | V帶皮帶輪 | 6.9“ | 新台幣8,239元 |