項目 | V帶皮帶輪 |
5V皮帶間距直徑 | 7" |
孔型 | 快速可拆卸襯套孔 |
需要襯套 | SF |
結構 | 素色 |
適合軸直徑。 | 1/2" to 2-15/16" |
行業編號 | QD3 / 5V7.10 |
材料 | 鑄鐵 |
槽數 | 3 |
外直徑。 | 7.1“ |
包括定位螺絲 | 是 |
船重(kg) | 5.24 |
船高(厘米) | 6.86 |
船長(厘米) | 19.05 |
船寬(厘米) | 19.81 |
HS代碼 | 8483509040 |
原產地 | US |
型號 | 需要襯套 | 結構 | 適合軸直徑。 | 行業編號 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QD3 / 3V14.00 | SK | 在綫 | 1/2" to 2-5/8" | QD3 / 3V14.00 | 14“ | 新台幣22,123元 | |
QD3 / 3V19.00 | SF | 臂部 | 1/2" to 2-15/16" | QD3 / 3V19.00 | 19“ | 新台幣26,402元 | |
QD3 / 3V6.00 | SDS | 素色 | 1 / 2“到2” | QD3 / 3V6.00 | 6" | 新台幣8,103元 | |
QD3 / 3V6.50 | SDS | 素色 | 1 / 2“到2” | QD3 / 3V6.50 | 6.5“ | 新台幣8,876元 | |
QD3 / 3V6.90 | SDS | 素色 | 1 / 2“到2” | QD3 / 3V6.90 | 6.9“ | 新台幣9,196元 | |
QD3 / 3V8.00 | SK | 素色 | 1/2" to 2-5/8" | QD3 / 3V8.00 | 8" | 新台幣9,741元 | |
QD3 / 5V10.30 | SF | 在綫 | 1/2" to 2-15/16" | QD3 / 5V10.30 | 10.3“ | 新台幣19,210元 |