項目 | V帶皮帶輪 |
5V皮帶間距直徑 | 27.9“ |
孔型 | 快速可拆卸襯套孔 |
需要襯套 | F |
結構 | 臂部 |
適合軸直徑。 | 1“到4” |
行業編號 | QD4 / 5V28.00 |
材料 | 鑄鐵 |
槽數 | 4 |
外直徑。 | 28“ |
包括定位螺絲 | 是 |
船重(kg) | 56.25 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 71.12 |
船寬(厘米) | 71.12 |
HS代碼 | 8483509040 |
原產地 | US |
型號 | 需要襯套 | 結構 | 適合軸直徑。 | 行業編號 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QD4 / 3V10.60 | SK | 在綫 | 1/2" to 2-5/8" | QD4 / 3V10.60 | 10.6“ | 新台幣14,068元 | |
QD4 / 3V14.00 | SK | 臂部 | 1/2" to 2-5/8" | QD4 / 3V14.00 | 14“ | 新台幣21,668元 | |
QD4 / 3V19.00 | SF | 臂部 | 1/2" to 2-15/16" | QD4 / 3V19.00 | 19“ | 新台幣27,697元 | |
QD4 / 3V6.00 | SK | 素色 | 1/2" to 2-5/8" | QD4 / 3V6.00 | 6" | 新台幣8,558元 | |
QD4 / 3V6.50 | SK | 素色 | 1/2" to 2-5/8" | QD4 / 3V6.50 | 6.5“ | 新台幣8,102元 | |
QD4 / 3V6.90 | SK | 素色 | 1/2" to 2-5/8" | QD4 / 3V6.90 | 6.9“ | 新台幣9,468元 | |
QD4 / 3V8.00 | SK | 素色 | 1/2" to 2-5/8" | QD4 / 3V8.00 | 8" | 新台幣9,671元 |