項目 | V帶皮帶輪 |
5V皮帶間距直徑 | 7.9“ |
孔型 | 快速可拆卸襯套孔 |
需要襯套 | E |
結構 | 素色 |
適合軸直徑。 | 7/8" to 3-1/2" |
行業編號 | QD5 / 5V8.00 |
材料 | 鑄鐵 |
槽數 | 5 |
外直徑。 | 8" |
包括定位螺絲 | 是 |
船重(kg) | 9.07 |
船高(厘米) | 11.68 |
船長(厘米) | 22.1 |
船寬(厘米) | 22.86 |
HS代碼 | 8483509040 |
原產地 | US |
型號 | 需要襯套 | 結構 | 適合軸直徑。 | 行業編號 | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QD5 / 3V10.60 | SK | 素色 | 1/2" to 2-5/8" | QD5 / 3V10.60 | 10.6“ | 新台幣15,295元 | |
QD5 / 3V14.00 | SF | 素色 | 1/2" to 2-15/16" | QD5 / 3V14.00 | 14“ | 新台幣25,500元 | |
QD5 / 3V19.00 | SF | 臂部 | 1/2" to 2-15/16" | QD5 / 3V19.00 | 19“ | 新台幣32,091元 | |
QD5 / 3V6.00 | SK | 素色 | 1/2" to 2-5/8" | QD5 / 3V6.00 | 6" | 新台幣8,694元 | |
QD5 / 3V6.50 | SK | 素色 | 1/2" to 2-5/8" | QD5 / 3V6.50 | 6.5“ | 新台幣9,742元 | |
QD5 / 3V8.00 | SK | 素色 | 1/2" to 2-5/8" | QD5 / 3V8.00 | 8" | 新台幣12,744元 | |
QD5 / 5V10.30 | E | 素色 | 7/8" to 3-1/2" | QD5 / 5V10.30 | 10.3“ | 新台幣24,179元 |