得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 微型白熾燈泡 |
平均壽命 | 1500小時。 |
基本類型 | 楔形(W2.1x9.5d) |
當前繪製 | 350mA |
初始流明 | 38 |
燈管直徑 | 0.4“ |
燈的形狀 | S3 1/4 |
燈的類型 | 微型T |
最高 總體長度 | 1.06“ |
總體燈形 | T |
主要應用 | 一般用途 |
貿易編號 | 168 |
UPC | 4059089311138 |
電壓 | 14 |
瓦 | 5 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 8.13 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 9405408000 |
原產地 | TW |