項目 | 白熾燈 |
平均燈泡壽命 | 38.625“ |
平均壽命 | 3000小時。 |
基本類型 | 燭台螺絲(E12) |
燈泡直徑 | 7機構/ 8“ |
燈泡技術 | 白熾燈 |
燈號 | 4C7 / BL CD2 6PK |
燈管直徑 | 7機構/ 8“ |
燈飾 | 藍色 |
燈的形狀 | C7 |
燈的類型 | 鈍尖 |
最高 總體長度 | 2.125“ |
總體燈形 | C |
主要應用 | 小夜燈 |
抗碎性 | 沒有 |
防碎 | 沒有 |
電壓 | 120 |
瓦 | 4 |
船重(kg) | 0.06 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 16 |
船寬(厘米) | 15.49 |
HS代碼 | 8539228060 |
原產地 | PH |
產品 | 型號 | 電壓 | 平均燈泡壽命 | 平均壽命 | 瓦 | 色溫 | 初始流明 | 燈號 | 燈飾 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4C7 CD2 | 120 | 38.625“ | 3000小時。 | 4 | 2500K | 16 | 4C7 | 重設 | 新台幣11元 | ||
4C7 / S CD4 | 120 | 2000小時。 | 2000小時。 | 4 | 2800K | - | 4C7 / S CD4 | 重設 | 新台幣17元 | ||
7C7-130V | 130 | 38.625“ | 3000小時。 | 7 | 2700K | 46 | 7C7 | 重設 | 新台幣88元 | ||
7C7 | 120 | 38.625“ | 3000小時。 | 7 | 2700K | 36 | 7C7 | 重設 | 新台幣9元 | ||
7C7 / W | 120 | 38.625“ | 3000小時。 | 7 | 2700K | 36 | 7C7 / W | 白色 | 新台幣8元 |