得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 微型白熾燈泡 |
平均壽命 | 5000小時。 |
基本類型 | 2針(M-23) |
當前繪製 | 240mA |
燈的形狀 | S1 3/4 |
燈的類型 | 微型T |
燈光顏色 | 重設 |
最高 總體長度 | 0.64“ |
總體燈形 | T |
主要應用 | 飛機 |
貿易編號 | 6034 |
UPC | 818256118802 |
電壓 | 28 |
瓦 | 0.24 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 13.97 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 8539293060 |
原產地 | TH |