項目 | 微型白熾燈泡 |
平均燈泡壽命 | 1000小時。 |
平均壽命 | 1000小時。 |
基本類型 | 楔形(W2.1x9.5d) |
燈泡直徑 | 5機構/ 8“ |
當前繪製 | 1000mA |
初始流明 | 151 |
燈管直徑 | 0.625“ |
燈的形狀 | T5 |
燈的類型 | 微型T |
流明 | 151 |
最高 總體長度 | 1.49“ |
總體燈形 | T |
主要應用 | 一般用途 |
貿易編號 | 912 |
電壓 | 13 |
瓦 | 13 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 20.32 |
船長(厘米) | 8.13 |
船寬(厘米) | 4.32 |
HS代碼 | 8539293060 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 當前繪製 | 初始流明 | 流明 | 貿易編號 | 瓦 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
906 / BP2 | 690mA | 75 | 75 | 906 | 9 | 新台幣17元 |