項目 | 插入式節能燈 |
平均燈泡壽命 | 10,000小時。 |
平均壽命 | 10,000小時。 |
基本類型 | 2針(G24D-2) |
燈泡技術 | 熒 |
燈泡音 | 白嫩 |
色溫 | 2700K |
顯色指數 | 82 |
調光/非調光 | 不可調光 |
腳註 | 1,2,5 |
白熾燈當量(瓦) | 75 |
初始流明 | 1200 |
燈號 | F18DBX / ECO |
燈的形狀 | T4 |
燈音 | 白嫩 |
燈的類型 | 雙管 |
流明 | 1200 |
最高 總體長度 | 6" |
平均流明 | 980 |
Min.最小Starting Temp.起始溫度 | 5學位F. |
總體燈形 | T |
主要應用 | 一般用途 |
抗碎性 | 沒有 |
防碎 | 沒有 |
開始輸入 | 預熱 |
UPC | 043168975773 |
瓦 | 18 |
船重(kg) | 0.08 |
船高(厘米) | 8.13 |
船長(厘米) | 18.8 |
船寬(厘米) | 17.27 |
HS代碼 | 8539310060 |
原產地 | HU |
產品 | 型號 | 初始流明 | 平均燈泡壽命 | 平均壽命 | 燈號 | 燈音 | 燈的類型 | 流明 | 最高 總體長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F13BX / 835 / ECO | 825 | 10,000小時。 | 10,000小時。 | F13BX / ECO | 中性 | 單管 | 825 | 7.25“ | 新台幣209元 | ||
F13BX / 841 / ECO | 825 | 10,000小時。 | 10,000小時。 | F13BX / ECO | 涼爽 | 單管 | 825 | 7.25“ | 新台幣195元 | ||
F13BX / 827 / ECO | 825 | 10,000小時。 | 10,000小時。 | F13BX / ECO | 白嫩 | 單管 | 825 | 7.25“ | 新台幣195元 | ||
F13BX / 830 / ECO | 825 | 10,000小時。 | 10,000小時。 | F13BX / ECO | 白嫩 | 單管 | 825 | 7.25“ | - | 詢價
| |
F13DBX23 / 827 / ECO | 810 | 10,000小時。 | 10,000小時。 | F13DBX23 / ECO | 白嫩 | 雙管 | 810 | 4 27機構/ 32“ | 新台幣527元 | ||
F13DBX23 / 830 / ECO | 810 | 10,000小時。 | 10,000小時。 | F13DBX23 / ECO | 白嫩 | 雙管 | 810 | 4 27機構/ 32“ | - | 詢價
| |
F13DBX23 / 835 / ECO | 810 | 10,000小時。 | 10,000小時。 | F13DBX23 / ECO | 中性 | 雙管 | 810 | 4 27機構/ 32“ | 新台幣448元 |