項目 | 插入式節能燈 |
平均燈泡壽命 | 12,000小時。 |
平均壽命 | 12,000小時。 |
基本類型 | 4針(2G11) |
燈泡技術 | 熒 |
燈泡音 | 涼爽 |
色溫 | 4100K |
顯色指數 | 82 |
調光/非調光 | 可調光 |
腳註 | 1,2,5,8 |
白熾燈當量(瓦) | 150 |
初始流明 | 2850 |
燈號 | F39BX |
燈的形狀 | T5 |
燈音 | 涼爽 |
燈的類型 | 單管 |
流明 | 2850 |
最高 總體長度 | 16.5“ |
平均流明 | 2510 |
Min.最小Starting Temp.起始溫度 | 10學位F. |
總體燈形 | T |
主要應用 | 一般用途 |
抗碎性 | 沒有 |
防碎 | 沒有 |
開始輸入 | 快速 |
電壓 | 120 |
瓦 | 39 |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 46.99 |
船長(厘米) | 14.99 |
船寬(厘米) | 9.91 |
HS代碼 | 8539310050 |
原產地 | US |
型號 | 燈音 | 平均燈泡壽命 | 平均壽命 | 流明 | 最高 總體長度 | 平均流明 | Min.最小Starting Temp.起始溫度 | 開始輸入 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F18BX / SPX35 | 中性 | 10,000小時。 | 10,000小時。 | 1200 | 10.5“ | 1080 | 25學位F. | 預熱 | 新台幣877元 | |
F50BX / SPX41 / RS | 涼爽 | 14,000小時。 | 14,000小時。 | 4000 | 22.5“ | 3400 | 32學位F. | 快速 | - | 詢價
|
F40 / 25BX / SPX30 / IS / WM | 白嫩 | 20,000小時。 | 20,000小時。 | 2600 | 21.5“ | 2290 | 50學位F. | 即食類 | 新台幣76元 | |
F40 / 25BX / SPX35 / IS / WM | 中性 | 20,000小時。 | 20,000小時。 | 2600 | 21.5“ | 2290 | 50學位F. | 即食類 | 新台幣677元 | |
F40 / 25BX / SPX41 / IS / WM | 涼爽 | 20,000小時。 | 20,000小時。 | 2600 | 21.5“ | 2290 | 50學位F. | 即食類 | 新台幣203元 | |
F40 / 30BX / SPX30 | 白嫩 | 20,000小時。 | 20,000小時。 | 3150 | 22.5“ | 2840 | 50學位F. | 快速 | 新台幣708元 | |
F40 / 30BX / SPX35 | 中性 | 20,000小時。 | 20,000小時。 | 3150 | 22.5“ | 2840 | 50學位F. | 快速 | 新台幣710元 |