項目 | 圓形熒光燈 |
ANSI代碼 | 78901-ANSI-4031-1 |
平均燈泡壽命 | 12,000小時。 |
平均壽命 | 12,000小時。 |
基本類型 | 4針(G10q) |
燈泡直徑 | 1-1 / 8“ |
燈泡技術 | 熒 |
燈泡音 | 溫暖 |
色溫 | 3000K |
顯色指數 | 82 |
調光/非調光 | 不可調光 |
初始流明 | 1400 |
燈號 | FC8T9 |
燈管直徑 | 1.125“ |
燈的形狀 | T9 |
燈音 | 溫暖 |
燈的類型 | 通告 |
流明 | 1400 |
平均流明 | 1120 |
整體直徑 | 8" |
總體燈形 | T |
抗碎性 | 沒有 |
防碎 | 沒有 |
開始輸入 | 快速啟動 |
電壓 | 61 |
瓦 | 22 |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 23.37 |
船長(厘米) | 23.11 |
船寬(厘米) | 25.4 |
HS代碼 | 8539310070 |
原產地 | CN |
型號 | 流明 | ANSI代碼 | 燈泡音 | 平均流明 | 整體直徑 | 電壓 | 瓦 | 色溫 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC16T9 / D | 2250 | 78901-ANSI-4034-1 | 陽光 | 1690 | 16“ | 109 | 40 | 6500K | 新台幣148元 | |
FC12T9 / CW | 1950 | 78901-ANSI-4032-1 | 涼爽 | 1460 | 12“ | 84 | 32 | 4100K | 新台幣516元 | |
FC8T9 / CW | 1100 | 78901-ANSI-4031-1 | 涼爽 | 825 | 8" | 61 | 22 | 4100K | 新台幣616元 | |
FC16T9 / CW | 2700 | 78901-ANSI-4034-1 | 涼爽 | 2030 | 16“ | 109 | 40 | 4100K | 新台幣801元 | |
FC12T9 / KB | 2400 | 78901-ANSI-4032-1 | 溫暖 | 1920 | 12“ | 84 | 32 | 3000K | 新台幣152元 | |
FC12T9 / D | 1675 | 78901-ANSI-4032-1 | 陽光 | 1260 | 12“ | 84 | 32 | 6500K | 新台幣96元 | |
FC8T9 / D | 925 | 78901-ANSI-4031-1 | 陽光 | 690 | 8" | 61 | 22 | 6500K | 新台幣73元 |