得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 調光鎮流器 |
交流電 | 0.17 |
鎮流因子 | 1.18 |
鎮流器家庭 | 超最大 |
鎮流器類型 | 電子調光 |
身高 | 1.187“ |
輸入瓦數 | 43 |
燈的類型 | F32T8 |
總長: | 9.5“ |
Min.最小Starting Temp.起始溫度 | -22度數F. |
燈數 | 2 |
功率因數 | 大於0.95 |
聲音等級 | 20至24dB |
開始輸入 | 即食類 |
熱保護 | P級 |
總諧波失真 | 小於20% |
UPC | 10043168732342 |
電壓 | 120/277 |
信號寬度 | 1 11機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.66 |
船高(厘米) | 10.92 |
船長(厘米) | 34.29 |
船寬(厘米) | 26.16 |
HS代碼 | 8504100000 |
原產地 | CN |